Speedaire 4gnx7 | Basınçlı Hava Filtresi 235 Psi 4 İnç Genişlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 4GNX7 Sıkıştırılmış Hava Filtresi 235 Psi 4 İnç Genişlik | AD7VEJ

SPEEDAIRE 4GNX7 Basınçlı Hava Filtresi 235 Psi 4 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7VEJ Modeli: 4GNX7

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€555.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınçlı Hava Filtresi
Kase MalzemesiAlüminyum
Tahliye TipiOtomatik
filtre MedyaNanopor Mikro cam
Filtre Değerlendirmesi1 mikron
Gövde MalzemesiAlüminyum
Maks. akışCfm 58
Maks. Basınç290 psi
Maks. Sıcaklık.176 Derece F
Toplam yükseklik15.2 "
toplam Genişlik4"
Boru Boyutu1 / 2 "NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.3
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)33.53
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8421398015
Menşe ÜlkesiTR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFiltre DeğerlendirmesiMaks. akışMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.Toplam yüksekliktoplam GenişlikBoru BoyutuÜcret
SPEEDAIRE 4GNP9 Sıkıştırılmış Hava Filtresi 235 Psi 4.8 İnç Genişlik | AD7VCQ 4GSMH91 mikronCfm 88290 psi176 Derece F19.6 "4.8 "3 / 4 "NPT€63.04
SPEEDAIRE 4GNW6 Sıkıştırılmış Hava Filtresi 235 Psi 4 İnç Genişlik | AD7VDY 4GNW60.01 mikronCfm 15290 psi77 Derece F15.2 "4"1 / 4 "NPT€461.55
SPEEDAIRE 4GNW7 Sıkıştırılmış Hava Filtresi 235 Psi 4 İnç Genişlik | AD7VDZ 4GNW75 mikronCfm 15290 psi176 Derece F15.2 "4"1 / 4 "NPT€469.32
SPEEDAIRE 4GNW8 Sıkıştırılmış Hava Filtresi 235 Psi 4 İnç Genişlik | AD7VEA 4GNW81 mikronCfm 15290 psi176 Derece F15.2 "4"1 / 4 "NPT€464.26
SPEEDAIRE 4GNX5 Basınçlı Hava Filtresi 235 Psi 4 İnç Genişlik | AD7VEG 4GNX50.01 mikronCfm 58290 psi77 Derece F15.2 "4"1 / 2 "NPT€543.68
SPEEDAIRE 4GNX6 Sıkıştırılmış Hava Filtresi 235 Psi 4 İnç Genişlik | AD7VEH 4GNX65 mikronCfm 58290 psi176 Derece F15.2 "4"1 / 2 "NPT€555.96
SPEEDAIRE 4GNX9 Sıkıştırılmış Hava Filtresi 235 Psi 4.8 İnç Genişlik | AD7VEL 4GNX90.01 mikronCfm 88290 psi77 Derece F21.6 "4.8 "3 / 4 "NPT€564.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 4GNX7 Basınçlı Hava Filtresi 235 Psi 4 İnç Genişlik
€555.54 / Adet