SPEEDAIRE 0.56DSRDM04.00 Hava Silindiri 4 İnç İnme 6-1/4 İnç Uzunluk
Madde: AE6LCC
Modeli: 0.56DSRDM04.00Çapraz Referans: 5TRH4
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Silindir |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Delik Dia. | 9 / 16 " |
Yastık Tipi | Hayır |
Silindir tipi | yuvarlak |
Uç Kapağı Malzemesi | Kemik |
Bitiş | Gümüş |
Manyetik Piston | Yok hayır |
Maks. Basınç | 100 psi |
dağ | Burun |
Burun Bağlantı Dişi | 7 / 16 "-20 |
Uzunluk | 6.25 " |
Piston Malzemesi | Alüminyum |
Piston Mili Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Bağlantı noktası boyutu | # 10-32 |
Çubuk Dia. | 0.188 " |
Çubuk Diş Uzunluğu | 1 / 2 " |
Çubuk Diş Boyutu | # 10-32 UNF |
Tek Oyunculuk / Çift Oyunculuk | Çift Etkili |
Inme | 4" |
Sıcaklık. menzil | 32 Derece ila 160 Derece F |
Tüp malzemesi | Paslanmaz çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.06 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 18.8 |
Gemi genişliği (cm) | 1.52 |
HS kodu | 8412310080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Inme | Uç Kapağı Malzemesi | Maks. Basınç | Sıcaklık. menzil | Burun Bağlantı Dişi | Uzunluk | Bağlantı noktası boyutu | Çubuk Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5MME8 | 1 / 2 " | Alüminyum | 250 psi | -10 Derece ila 165 Derece F | 7 / 16 "-20 | 3.28 " | # 10-32 UNF | 3 / 16 " | €41.41 | ||
5MME9 | 1" | Alüminyum | 250 psi | -10 Derece ila 165 Derece F | 7 / 16 "-20 | 3.78 " | # 10-32 UNF | 3 / 16 " | €39.28 | ||
5MMF2 | 3" | Alüminyum | 250 psi | -10 Derece ila 165 Derece F | 7 / 16 "-20 | 5.78 " | # 10-32 UNF | 3 / 16 " | €46.97 | ||
5MMF4 | 5" | Alüminyum | 250 psi | -10 Derece ila 165 Derece F | 7 / 16 "-20 | 7.78 " | # 10-32 UNF | 3 / 16 " | €53.98 | ||
0.56DSRD0.500 | 1 / 2 " | Kemik | 100 psi | 32 Derece ila 160 Derece F | 7 / 16 "-20 | 3.28 " | # 10-32 | - | €12.08 | ||
0.56DSRD01.00 | 1" | Kemik | 100 psi | 32 Derece ila 160 Derece F | 7 / 16 "-20 | 3.78 " | # 10-32 | 0.188 " | €12.08 | ||
0.56DSRD02.00 | 2" | Kemik | 100 psi | 32 Derece ila 160 Derece F | 7 / 16 "-20 | 4.78 " | # 10-32 | 0.188 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00