Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5MMF2 Hava Silindiri 3 İnç Strok 5.78 İnç Uzunluk | AE4RME

SPEEDAIRE 5MMF2 Hava Silindiri 3 İnç İnme 5.78 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4RME Modeli: 5MMF2
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
€46.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.9 / 16 "
Yastık TipiHayır
Silindir tipiyuvarlak
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç250 psi
dağBurun
Burun Bağlantı Dişi7 / 16 "-20
Uzunluk5.78 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı noktası boyutu# 10-32 UNF
Çubuk Dia.3 / 16 "
Çubuk Diş Uzunluğu1 / 2 "
Çubuk Diş Boyutu# 10-32 UNF
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme3"
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 165 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelInmeUç Kapağı MalzemesiMaks. BasınçSıcaklık. menzilBurun Bağlantı DişiUzunlukBağlantı noktası boyutuÇubuk Dia.Ücret
SPEEDAIRE 5MME8 Hava Silindiri 1/2 İnç Strok 3.28 İnç Uzunluk | AE4RMA 5MME81 / 2 "Alüminyum250 psi-10 Derece ila 165 Derece F7 / 16 "-203.28 "# 10-32 UNF3 / 16 "€41.41
SPEEDAIRE 5MME9 Hava Silindiri 1 İnç Strok 3.78 İnç Uzunluk | AE4RMB 5MME91"Alüminyum250 psi-10 Derece ila 165 Derece F7 / 16 "-203.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "€39.28
SPEEDAIRE 5MMF4 Hava Silindiri 9/16 İnç Delik 5 İnç Strok | AE4RMG 0.56DSRD05.00 / 5TRA4 5MMF45"Alüminyum250 psi-10 Derece ila 165 Derece F7 / 16 "-207.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "€53.98
SPEEDAIRE 0.56DSRD0.500 Hava Silindir 1/2 İnç İnme 3.28 İnç Uzunluk | AE6KYK 5TPZ8 0.56DSRD0.5001 / 2 "Kemik100 psi32 Derece ila 160 Derece F7 / 16 "-203.28 "# 10-32-€12.08
SPEEDAIRE 0.56DSRD01.00 Hava Silindiri 1 İnç İnme 3.78 İnç Uzunluk | AE6KYL 5TPZ9 0.56DSRD01.001"Kemik100 psi32 Derece ila 160 Derece F7 / 16 "-203.78 "# 10-320.188 "€12.08
SPEEDAIRE 0.56DSRD02.00 Hava Silindiri 2 İnç İnme 4.78 İnç Uzunluk | AE6KZJ 5TRA1 0.56DSRD02.002"Kemik100 psi32 Derece ila 160 Derece F7 / 16 "-204.78 "# 10-320.188 "-
TEKLİF TALEBİ
SPEEDAIRE 0.56DSRD03.00 Hava Silindir 3 İnç İnme 5.78 İnç Uzunluk | AE6KZK 5TRA2 0.56DSRD03.003"Kemik100 psi32 Derece ila 160 Derece F7 / 16 "-205.78 "# 10-320.188 "€13.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5MMF2 Hava Silindiri 3 İnç İnme 5.78 İnç Uzunluk
€46.97 / Adet