Speedaire 6f600 | Susturucu Egzozu 3/4 Npt 1-1/6 Dia. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 6F600 Susturucu Egzoz 3/4 Npt 1-1/6 Çap | AE8QYE

SPEEDAIRE 6F600 Susturucu Egzoz 3/4 Npt 1-1/6 Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8QYE Modeli: 6F600
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
€10.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Egzoz Susturucu
Eleman MalzemesiSinterlenmiş Bronz
Montaj MalzemesiNikel kaplama çelik
işlevEgzoz Gürültü Seviyelerini Kabul Edilebilir OSHA Gereksinimlerine Düşürün
Büyü1-1 / 16 "
uzunluk2.25 "
Maks. Basınç300 psi
mikron40
NPT Bağlantı Noktası3/4 inç
TipPnömatik
UPC190735680223

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8421990080
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBüyüuzunlukÜcret
SPEEDAIRE 1A325 Susturucu Egzoz 1/8 Npt 7/16 Çap | AA8TPC 1A3257 / 16 "1.125 "€3.52
SPEEDAIRE 1A326 Susturucu Egzoz 1/4 Npt 9/16 Çap | AA8TPD 1A3269 / 16 "1.375 "€3.82
SPEEDAIRE 1A327 Susturucu Egzoz 3/8 Npt 11/16 Çap | AA8TPE 1A32711 / 16 "1.5 "€5.08
SPEEDAIRE 1A328 Susturucu Egzoz 1/2 Npt 7/8 Çap | AA8TPF 1A3287 / 8 "1.875 "€6.05
SPEEDAIRE 6F601 Susturucu Egzoz 1 Npt 1-5 / 16 Hex | AE8QYF 6F6011.375 "2.875 "€14.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 6F600 Susturucu Egzoz 3/4 Npt 1-1/6 Çap
€10.15 / Adet