SPEEDAIRE 10A219 Toplu Çok Amaçlı Hava Hortumu
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çok Amaçlı Hava Hortumu |
Renk | Sarı |
Kapak Malzemesi | Kimyasal |
Dia İçinde. | 3 / 8 " |
uzunluk | 500ft. |
Maks. Basınç | 300 psi |
Dış Çap. | 0.687 " |
Güçlendirme | Sentetik İplik |
Emniyet faktörü | 4:1 |
Sıcaklık. menzil | -20 ila 190 Derece F |
Tüp malzemesi | Nitril |
Gemi ağırlığı (kg) | 38.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 81.28 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 4009310000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00