SQUARE D 120VAC Ters Manyetik Motor Yolverici
stil | Model | HP @ 3 Faz - 460V | Amper AC | derinlik | HP @ 3 Faz - 480V | HP @ 3 Faz - 575V | NEMA Boyutu | genişlik | Muhafaza Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8536SBW12V02S | 5 | 18 | 7.81 " | 5 | 5 | 0 | 6.38 " | NEMA 4, 4X | €1,495.34 | |
A | 8536SCW13V02S | 10 | 27 | 7.81 " | 10 | 10 | 1 | 6.38 " | NEMA 4, 4X | €1,637.00 | |
B | 8536SGO1V02S | 200 | 270 | 8.75 " | 200 | 200 | 5 | 8.56 " | Açılış | €13,373.91 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tel Yönetim Araçları
- Yangın Durdurucu Mastikler Kalafat ve Macunlar
- Hava boşluğu
- T-cıvatalar
- Sarkıt ve Kontrol İstasyonu Aksesuarları
- Ambalaj Bandı Dağıtıcıları ve Ekipmanları
- Çemberleme ve Çemberleme Ekipmanları
- Ölçme Ekipmanları
- Özel Isıtıcılar
- Esnek Pervaneli Pompalar
- RULAND MANUFACTURING MOCT Serisi, Kaplin Oldham Kelepçe
- DIXON Yükseklik Zemin Derzleri
- COOPER B-LINE B558 Serisi Dört Delikli Köşe Açıları
- COOPER B-LINE Tip 12 Kablo Yolu Nipellerinde Yatarak
- SPEARS VALVES PVC Gri Program 40 Fitting 90 Derece Redüksiyonlu Dirsekler, Soket x Soket
- SPEARS VALVES Cap Daubers'lar
- EATON XT IEC Serisi Elektronik Motor Yolvericiler, 120V
- Cementex USA Uzatma Çubukları, 3/8 İnç Kare Sürücü
- BESSEY Çubuk Kelepçeler
- SMC VALVES Tel Montajı