Square D 8536sao12v06 | Manyetik Motor Starter Nema 480v 3p 9a | 5b614 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 8536SAO12V06 Manyetik Motor Starter Nema 480v 3p 9a | AG7CQF 5B614

SQUARE D 8536SAO12V06 Manyetik Motor Başlatıcı Nema 480v 3p 9a

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7CQF Modeli: 8536SAO12V06Çapraz Referans: 5B614
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
€485.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Motor Başlatıcı
ActionGeri alınmayan
Amper AC9
Bobin Voltları480 VAC
derinlik4.22 "
Muhafaza TipiAçılış
GTIN785901743453
Yükseklik6.77 "
HP @ 3 Faz - 208V1.5
HP @ 3 Faz - 230V1.5
HP @ 3 Faz - 240V1.5
HP @ 3 Faz - 460V2
HP @ 3 Faz - 480V2
HP @ 3 Faz - 575V2
Hz50/60
NEMA Boyutu00
Kutup sayısı3
Başlangıç ​​TipiNEMA
genişlik3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.91
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu8536504000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHP @ 3 Faz - 460VAmper ACderinlikHP @ 3 Faz - 480VHP @ 3 Faz - 575VNEMA BoyutugenişlikMuhafaza TipiÜcret
SQUARE D 8536SAG12V06E Manyetik Motor Marş Nema 480v 9a 3p | AF6LPC 19YA75 8536SAG12V06E295.56 "22006"NEMA 1-
TEKLİF TALEBİ
SQUARE D 8536SAG12V06 Manyetik Motor Marş Nema 480v 3p 9a | AF6PDQ 1H472 8536SAG12V06295.56 "22006"NEMA 1€655.29
SQUARE D 8536SBG2V06 Manyetik Motor Marş Nema 480v 3p 18a | AF6PEC 1H485 8536SBG2V065185.56 "55-6"NEMA 1€810.60
SQUARE D 8536SBO2V06 Manyetik Motor Marş Nema 480v 3p 18a | AF6PEL 1H493 8536SBO2V065184.22 "55-4.53 "Açılış€915.94
SQUARE D 8536SCA3V06 Manyetik Motor Marş Nema 480v 3p 27a | AF6PER 1H498 8536SCA3V0610278.53 "101016.38 "NEMA 3R, 12€1,120.04
SQUARE D 8536SCG3V06 Manyetik Motor Marş Nema 480v 3p 27a | AF6PFQ 1H506 8536SCG3V0610275.56 "101016"NEMA 1€1,034.45
SQUARE D 8536SCO3V06 Manyetik Motor Marş Nema 480v 3p 27a | AF6PGA 1H515 8536SCO3V0610274.22 "101014.53 "Açılış€718.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 8536SAO12V06 Manyetik Motor Başlatıcı Nema 480v 3p 9a
€485.23 / Adet