Square D Jgl37150d81 | Devre Kesici 150a 3p 600vac Kutu Pabucu | 6nhf6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D JGL37150D81 Devre Kesici 150a 3p 600vac Kutu Pabucu | AG7FVW 6NHF6

SQUARE D JGL37150D81 Devre Kesici 150a 3p 600vac Kutu Pabucu

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7FVW Modeli: JGL37150D81Çapraz Referans: 6NHF6
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
€5,061.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AC Voltaj Derecesi600 VAC
Amper150
Devre Kesici TipiStandart
DC Gerilim Değerlendirmesi500 VDC
derinlik5"
Çerçeve boyutu250A / J
Yükseklik7.5 "
Yüksek Amp Açma Ayarı600A
Düşük Amp Açma Ayarı400A
Maks. Alan sayısı AIR DeğerlendirmesiOylanmamış
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu3 / 0 AWG
Min. Tel Boyutu4 AWG
MontajLug In / Lug Out
Kutup sayısı3
Terminal bağlantısıKutu Pabucu
Seyahat TürüTermal manyetik
genişlik4.1 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.23
Gemi yüksekliği (cm)26.72
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)18.08
HS kodu8536200020

Ürün Detayı:

  • Anlık Yolculuk (Ayarlanabilir)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Tel BoyutuAC Voltaj DerecesiAmperMin. Tel BoyutuMontajKutup sayısıFazTerminal bağlantısıÜcret
KARE D HGL36150U33X Devre Kesici 150a 3 Kutuplu 600vac Kutu Pabucu | AF6GCN 14G974 HGL36150U33X3 / 0 AWG600 VAC15014 AWG-33Kutu Pabucu€6,431.18
KARE D HGL36060U43X Devre Kesici 60a 3 Kutuplu 600vac Kutu Pabucu | AF6GCP 14G975 HGL36060U43X3 / 0 AWG600 VAC6014 AWG-33Kutu Pabucu€4,543.94
KARE D HGL36100U43X Devre Kesici 100a 3 Kutuplu 600vac Kutu Pabucu | AF6GCQ 14G976 HGL36100U43X3 / 0 AWG600 VAC10014 AWG-33Kutu Pabucu€4,620.66
KARE D HGL36150U43X Devre Kesici 150a 3 Kutuplu 600vac Kutu Pabucu | AF6GCR 14G977 HGL36150U43X3 / 0 AWG600 VAC15014 AWG-33Kutu Pabucu€7,744.31
KARE D HGL36060U31X Devre Kesici 60a 3 Kutuplu 600vac Kutu Pabucu | AF6GCT 14G969 HGL36060U31X3 / 0 AWG600 VAC6014 AWG-33Kutu Pabucu€2,537.46
KARE D HGL36100U31X Devre Kesici 100a 3 Kutuplu 600vac Kutu Pabucu | AF6GCU 14G970 HGL36100U31X3 / 0 AWG600 VAC10014 AWG-33Kutu Pabucu€3,294.90
KARE D HGL36150U31X Devre Kesici 150a 3 Kutuplu 600vac Kutu Pabucu | AF6GCV 14G971 HGL36150U31X3 / 0 AWG600 VAC15014 AWG-33Kutu Pabucu€2,815.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D JGL37150D81 Devre Kesici 150a 3p 600vac Kutu Pabucu
€5,061.24 / Adet