SQUARE D MGA Serisi Kalıp Kutulu Devre Kesiciler
stil | Model | Amper | Ücret | |
---|---|---|---|---|
A | MGA36300 | 300A | €8,917.29 | |
A | MGA36350 | 350A | €8,917.29 | |
A | MGA36400 | 400A | €8,917.29 | |
A | MGA36450 | 450A | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | MGA36500 | 500A | €8,917.29 | |
A | MGA36600 | 600A | €8,917.29 | |
A | MGA36800 | 800A | €8,917.29 |
MGA Serisi Kalıplı Kutulu Devre Kesiciler
Kare D MGA Serisi devre kesiciler, aşırı akım ve kısa devre koşullarına karşı koruma için ticari ve endüstriyel elektrikli cihazlarda kurulum için tasarlanmıştır. Bu üniteler, kısa süreli, uzun süreli ve anlık akım sınırlama işlevleri sağlamak için programlanabilir bir elektronik açma özelliğine ve 500 kcmil ve 3 AWG arasında değişen boyutlardaki kabloları (bakır / alüminyum) barındırmak için hat ve yük tarafı pabuç terminallerine sahiptir. 800A'ya kadar akım derecelendirmelerini işleyebilirler ve 65VAC'de 240kA, 35VAC'de 480kA ve 18VAC'de 600kA kesme kapasiteleri sağlayabilirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kombinasyon Anahtarları
- Modüler Raf Dolapları
- Yüksek Kuvvetli Hidrolik Zımba ve Pafta Setleri
- Pnömatik Vibratörler
- Mühür Fişler
- Tek Kullanımlık ve Kimyasal Dayanıklı Giyim
- Fenerler
- Ölçme Ekipmanları
- Tel kumaş
- Kaynak Fırınları ve Aksesuarları
- LISTA Sürgülü Kapaklı Raf Dolabı
- SQUARE D Asma Kilit Eki
- MEDCASTER Çift Tekerlek Döner Teker
- APPROVED VENDOR Hortum Tertibatı 36 İnç Uzunluk
- BURNDY UV Dereceli Çoklu Tap Konnektörler
- KERN AND SOHN Amaç Akromatiği
- KETT TOOLS Kordonlar ve Fişler
- EATON Kapalı Sayaçlar
- MARTIN SPROCKET Çekiç Setleri, Ahşap Saplı
- VESTIL ECH Serisi Zincirli Konteynerler