Square D 9080lba161104 | Dağıtım Bloğu Mini 600 Vac 115a | 6nhg1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 9080LBA161104 Dağıtım Bloğu Mini 600 Vac 115a | AG7FWA 6NHG1

SQUARE D 9080LBA161104 Dağıtım Bloğu Mini 600 Vac 115a

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7FWA Modeli: 9080LBA161104Çapraz Referans: 6NHG1
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
€44.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Dağıtım Bloğu
derinlik1.53 "
uzunluk2.29 "
Maks. Alan sayısı Amper115
Kutup sayısı1
Birincil Tel Aralığı14 ila 2 AWG
İkincil Bağlantı / Kutup4
İkincil Tel Aralığı (AWG)18 ila 10 AWG
UPC785901097280
Voltaj derecesi600 VAC
genişlik0.76 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8537109070

Ürün Detayı:

  • Birincil Bağlantılar / Kutup (1)
  • Güç Dağıtım Blok Tasarımı (Açık)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlik+uzunlukMaks. Alan sayısı Amperİkincil Bağlantı / Kutupİkincil Tel Aralığı (AWG)genişlikÜcret
SQUARE D 9080LBA165212 Dağıtım Bloğu Standart 600 Vac 760a | AG7FWB 6NHG2 9080LBA1652123.12 "Güç Dağıtım Bloğu5.5 "7601214 ila 4 AWG3.17 "€209.11
SQUARE D 9080LBA162104 Dağıtım Bloğu Standart 600 Vac 175a | AG7FWC 6NHG3 9080LBA1621041.78 "Güç Dağıtım Bloğu2.88 "175414 ila 4 AWG1.13 "€52.01
SQUARE D 9080LBA162101 Dağıtım Bloğu Standart 600 Vac 175a | AG7FWD 6NHG4 9080LBA1621011.78 "Güç Dağıtım Bloğu2.88 "17516 - 2/0 AWG1.13 "€17.35
SQUARE D 9080LBA163106 Dağıtım Bloğu Standart 600 Vac 335a | AG7FWT 6PGF0 9080LBA1631062.61 "Güç Dağıtım Bloğu4"335614 ila 2 AWG1.94 "€89.72
KARE D 9080LBC163206 Dağıtım Bloğu Standart 600 Vac 350a | AG7FWU 6PGF1 9080LBC1632062.61 "Güç Dağıtım Bloğu4"350614 ila 4 AWG1.94 "€258.59
SQUARE D 9080LBC165208 Dağıtım Bloğu Standardı 600 Vac 760a | AG7FWV 6PGF2 9080LBC1652083.12 "Güç Dağıtım Bloğu5.5 "76086 - 2/0 AWG3.17 "€417.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9080LBA161104 Dağıtım Bloğu Mini 600 Vac 115a
€44.21 / Adet