Square D 9080lbc165208 | Dağıtım Bloğu Standart 600 Vac 760a | 6pgf2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 9080LBC165208 Dağıtım Bloğu Standardı 600 Vac 760a | AG7FWV 6PGF2

SQUARE D 9080LBC165208 Dağıtım Bloğu Standart 600 Vac 760a

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7FWV Modeli: 9080LBC165208Çapraz Referans: 6PGF2

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€421.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Dağıtım Bloğu
derinlik3.12 "
uzunluk5.5 "
Maks. Alan sayısı Amper760
Kutup sayısı1
Birincil Tel Aralığı2 AWG - 500 MCM
İkincil Bağlantı / Kutup8
İkincil Tel Aralığı (AWG)6 - 2/0 AWG
Voltaj derecesi600 VAC
genişlik3.17 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.91
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8537109070

Ürün Detayı:

  • Birincil Bağlantılar / Kutup (2)
  • Güç Dağıtım Blok Tasarımı (Açık)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlik+uzunlukMaks. Alan sayısı Amperİkincil Bağlantı / Kutupİkincil Tel Aralığı (AWG)genişlikÜcret
SQUARE D 9080LBA161104 Dağıtım Bloğu Mini 600 Vac 115a | AG7FWA 6NHG1 9080LBA1611041.53 "Minyatür Dağıtım Bloğu2.29 "115418 ila 10 AWG0.76 "€42.29
SQUARE D 9080LBA165212 Dağıtım Bloğu Standart 600 Vac 760a | AG7FWB 6NHG2 9080LBA1652123.12 "Güç Dağıtım Bloğu5.5 "7601214 ila 4 AWG3.17 "€200.43
SQUARE D 9080LBA162104 Dağıtım Bloğu Standart 600 Vac 175a | AG7FWC 6NHG3 9080LBA1621041.78 "Güç Dağıtım Bloğu2.88 "175414 ila 4 AWG1.13 "€46.94
SQUARE D 9080LBA162101 Dağıtım Bloğu Standart 600 Vac 175a | AG7FWD 6NHG4 9080LBA1621011.78 "Güç Dağıtım Bloğu2.88 "17516 - 2/0 AWG1.13 "€17.12
SQUARE D 9080LBA163106 Dağıtım Bloğu Standart 600 Vac 335a | AG7FWT 6PGF0 9080LBA1631062.61 "Güç Dağıtım Bloğu4"335614 ila 2 AWG1.94 "€93.74
KARE D 9080LBC163206 Dağıtım Bloğu Standart 600 Vac 350a | AG7FWU 6PGF1 9080LBC1632062.61 "Güç Dağıtım Bloğu4"350614 ila 4 AWG1.94 "€250.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9080LBC165208 Dağıtım Bloğu Standart 600 Vac 760a
€421.86 / Adet