KARE D Açık Güç Rölesi
stil | Model | Bobin Voltları | İletişim Formu | boyutlar | Güç @ 120V | Güç @ 240V | Kutup sayısı | Pins | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8501CDO21V60 | 110 VDC | SPST NO | 1.98 "Y, 2.50" G, 2.49 "D | Oylanmamış | Oylanmamış | 1 | 4 | €243.43 | |
B | 8501CO16V20 | 120 VAC | DPDT'dir | 2.31 "Y, 2.50" G, 3.13 "D | 2 | 2 | 2 | 8 | €231.49 | |
C | 8501CO15V20 | 120 VAC | SPDT | 2.06 "Y, 2.50" G, 2.49 "D | 2 | 2 | 1 | 5 | €206.30 | |
D | 8501CO6V20 | 120 VAC | SPST NO | 1.98 "Y, 2.50" G, 2.49 "D | 2 | 2 | 1 | 4 | €108.15 | |
E | 8501CO7V20 | 120 VAC | DPST-YOK | 1.95 "Y, 2.50" G, 2.49 "D | 2 | 2 | 2 | 6 | €168.66 | |
E | 8501CO7V24 | 240 VAC | DPST-YOK | 1.95 "Y, 2.50" G, 2.49 "D | 2 | 2 | 2 | 6 | €168.66 | |
D | 8501CO6V04 | 277 VAC | SPST NO | 1.98 "Y, 2.50" G, 2.49 "D | 2 | 2 | 1 | 4 | €108.15 | |
D | 8501CO6V29 | 480 VAC | SPST NO | 1.98 "Y, 2.50" G, 2.49 "D | 2 | 2 | 1 | 4 | €108.15 | |
B | 8501CO16V29 | 480 VAC | DPDT'dir | 2.31 "Y, 2.50" G, 3.13 "D | 2 | 2 | 2 | 8 | €231.49 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kapalı Alan Havalandırma Kanalı
- Harç Çapaları
- Su Isıtıcı Delikleri
- Güç Soketleri
- Çapak Alma Bıçakları
- Yıkım Araçları ve Ekipmanları
- Otomotiv Bakım Araçları
- Zamanlayıcılar
- Endekslenebilir Araçlar
- Dış Cephe Boyaları ve Lekeleri
- APPROVED VENDOR Ptfe Hortumu, 1500 Psi
- APPROVED VENDOR Rulo Uhmw 0.040 İnç Kalınlık x 50 Feet Beyaz
- SANDUSKY LEE Kapıcılık Dolabı, Standart Kapı
- MICRO 100 RDA Elmas Kesim End Mill
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Nano Hızlı Açılı Fişler
- VULCAN HART Yalıtım Paneli
- CONDOR Vinil, Güvenlik İşareti, Bildirim/Aviso
- HOFFMAN Ayarlanabilir Çelik Havalandırmalı Raflar
- EATON Kompakt Şalter Kapakları
- MONOPRICE HDMI Kabloları