Square D 8501co16v20 | Açık Güç Rölesi 30a 120vac Dpdt | 2dr61 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D 8501CO16V20 Açık Güç Rölesi 30A 120VAC DPDT | AF9FRU 2DR61

SQUARE D 8501CO16V20 Açık Güç Rölesi 30A 120VAC DPDT

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9FRU Modeli: 8501CO16V20Çapraz Referans: 2DR61
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
€113.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açık Güç Röle
Bobin Değerlendirmesi10.0 VA, 2.0 W
Bobin Voltları120 VAC
Temaslı Amp Değeri (Endüktif)Oylanmamış
İletişim Amp Değeri (Dirençli)40A @ 277 VAC
İletişim FormuDPDT'dir
İletişim MalzemesiGümüş Kalay Oksit
boyutlar2.31 "Y, 2.50" G, 3.13 "D
Elektriksel bağlantıVidalı kelepçe
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
GTIN785901052135
Güç @ 120V2
Güç @ 240V2
Hz50/60
MontajPanel
Kutup sayısı2
Pins8

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.28
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8536490080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBobin Voltlarıİletişim FormuboyutlarGüç @ 120VGüç @ 240VKutup sayısıPinsÜcret
KARE D 8501CDO21V60 Açık Güç Rölesi 30A 110VDC SPST | AF9FRR 2DR44 8501CDO21V60110 VDCSPST NO1.98 "Y, 2.50" G, 2.49 "DOylanmamışOylanmamış14€195.16
KARE D 8501CO15V20 Açık Güç Rölesi 30A 120VAC SPDT | AF9FRT 2DR55 8501CO15V20120 VACSPDT2.06 "Y, 2.50" G, 2.49 "D2215€160.09
KARE D 8501CO16V29 Açık Güç Rölesi 30A 480VAC DPDT | AF9FRV 2DR63 8501CO16V29480 VACDPDT'dir2.31 "Y, 2.50" G, 3.13 "D2228€179.64
KARE D 8501CO6V04 Açık Güç Rölesi 40A 277VAC SPST | AF9FRW 2DR67 8501CO6V04277 VACSPST NO1.98 "Y, 2.50" G, 2.49 "D2214€85.09
KARE D 8501CO6V20 Açık Güç Rölesi 30A 120VAC SPST | AF9FRX 2DR70 8501CO6V20120 VACSPST NO1.98 "Y, 2.50" G, 2.49 "D2214€46.19
KARE D 8501CO6V29 Açık Güç Rölesi 30A 480VAC SPST | AF9FRY 2DR72 8501CO6V29480 VACSPST NO1.98 "Y, 2.50" G, 2.49 "D2214€46.19
KARE D 8501CO7V20 Açık Güç Rölesi 30A 120VAC DPST | AF9FRZ ​​2DR77 8501CO7V20120 VACDPST-YOK1.95 "Y, 2.50" G, 2.49 "D2226€130.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 8501CO16V20 Açık Güç Rölesi 30A 120VAC DPDT
€113.46 / Adet