Square D 9001bw92b | Sarkıt Basmalı Buton İstasyonu 2no Siyah | 5ftp5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 9001BW92B Askılı Buton İstasyonu 2no Siyah | AG7DCN 5FTP5

SQUARE D 9001BW92B Sarkıt Buton İstasyonu 2no Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7DCN Modeli: 9001BW92BÇapraz Referans: 5FTP5
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
€208.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sarkıt Basmalı Düğme İstasyonu
ActionAnlık
İletişim Formu2 YOK
İletişim değerlendirmesi5A @ 600 VAC/DC
derinlik2.94 "
Yükseklik4.69 "
Gövde RengiSiyah
Gövde MalzemesiPolikarbonat / PET Polyester Karışımı
merkez1 / 2-14 NPT
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaB600 / P600
NEMA Değerlendirmesi1, 3, 3R, 4, 4X
Operatör Sayısı2
Operatör TipiPush Button
genişlik2.19 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)21.08
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8537109070

Ürün Detayı:

  • Mekanik Kilit (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEMA DeğerlendirmesiActionİletişim Formugenişlikİletişim değerlendirmesiderinlikYükseklikGövde RengiÜcret
SQUARE D XACA201 Askılı Buton İstasyonu 2no Sarı | AF9GMA 2EV30 XACA2014, 4X, 5Anlık2 YOK2.76 "10A @ 600 VAC/DC3.27 "4.33 "Sarı€226.17
SQUARE D 9001BW92R Askılı Buton İstasyonu 2no Kırmızı | AG7DCP 5FTP6 9001BW92R1, 3, 3R, 4, 4XAnlık2 YOK2.19 "5A @ 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Kırmızı€208.50
SQUARE D 9001BW92Y Askılı Buton İstasyonu 2no Sarı | AG7DCQ 5FTP7 9001BW92Y1, 3, 3R, 4, 4XAnlık2 YOK2.19 "5A @ 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Sarı€159.73
SQUARE D 9001BW95Y Askılı Buton İstasyonu No / nc Sarı | AG7DCR 5FTP8 9001BW95Y1, 3, 3R, 4, 4XAnlık1NO / 1NC2.19 "5A @ 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Sarı€197.82
SQUARE D 9001BW93Y Askılı Buton İstasyonu 2no Sarı | AG7DCT 5FTP9 9001BW93Y1, 3, 3R, 4, 4XAnlık2 YOK2.19 "5A @ 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Sarı€207.47
SQUARE D 9001BW94Y Askılı Buton İstasyonu No / nc Sarı | AG7DCU 5FTR0 9001BW94Y1, 3, 3R, 4, 4Xmuhafaza1NO / 1NC2.19 "5A @ 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Sarı€220.49
SQUARE D 9001BW91YU Askılı Buton İstasyonu 2no / 2nc Sarı | AG7DCV 5FTR1 9001BW91YU1, 3, 3R, 4, 4XAnlık2NO / 2NC2.19 "5A @ 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Sarı€196.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9001BW92B Sarkıt Buton İstasyonu 2no Siyah
€208.50 / Adet