Square D Xaca201 | Sarkıt Basmalı Buton İstasyonu 2no Sarı | 2ev30 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D XACA201 Askılı Buton İstasyonu 2no Sarı | AF9GMA 2EV30

SQUARE D XACA201 Askılı Basmalı Buton İstasyonu 2no Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9GMA Modeli: XACA201Çapraz Referans: 2EV30
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
€226.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sarkıt Basmalı Düğme İstasyonu
ActionAnlık
İletişim Formu2 YOK
İletişim değerlendirmesi10A @ 600 VAC/DC
derinlik3.27 "
Yükseklik4.33 "
Gövde RengiSarı
Gövde MalzemesiPolipropilen
merkez1 / 2-14 NPT
IP Rating65
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaA600 / Q600
NEMA Değerlendirmesi4, 4X, 5
Operatör Sayısı2
Operatör TipiPush Button
genişlik2.76 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)29.72
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8537109070

Ürün Detayı:

  • Mekanik Kilit (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEMA DeğerlendirmesiActionİletişim Formugenişlikİletişim değerlendirmesiderinlikYükseklikGövde RengiÜcret
SQUARE D 9001BW92B Askılı Buton İstasyonu 2no Siyah | AG7DCN 5FTP5 9001BW92B1, 3, 3R, 4, 4XAnlık2 YOK2.19 "5A @ 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Siyah€208.50
SQUARE D 9001BW92R Askılı Buton İstasyonu 2no Kırmızı | AG7DCP 5FTP6 9001BW92R1, 3, 3R, 4, 4XAnlık2 YOK2.19 "5A @ 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Kırmızı€208.50
SQUARE D 9001BW92Y Askılı Buton İstasyonu 2no Sarı | AG7DCQ 5FTP7 9001BW92Y1, 3, 3R, 4, 4XAnlık2 YOK2.19 "5A @ 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Sarı€159.73
SQUARE D 9001BW95Y Askılı Buton İstasyonu No / nc Sarı | AG7DCR 5FTP8 9001BW95Y1, 3, 3R, 4, 4XAnlık1NO / 1NC2.19 "5A @ 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Sarı€197.82
SQUARE D 9001BW93Y Askılı Buton İstasyonu 2no Sarı | AG7DCT 5FTP9 9001BW93Y1, 3, 3R, 4, 4XAnlık2 YOK2.19 "5A @ 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Sarı€207.47
SQUARE D 9001BW94Y Askılı Buton İstasyonu No / nc Sarı | AG7DCU 5FTR0 9001BW94Y1, 3, 3R, 4, 4Xmuhafaza1NO / 1NC2.19 "5A @ 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Sarı€220.49
SQUARE D 9001BW91YU Askılı Buton İstasyonu 2no / 2nc Sarı | AG7DCV 5FTR1 9001BW91YU1, 3, 3R, 4, 4XAnlık2NO / 2NC2.19 "5A @ 600 VAC/DC2.94 "4.69 "Sarı€196.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D XACA201 Askılı Basmalı Buton İstasyonu 2no Sarı
€226.17 / Adet