Square D Qo120vhpcafi | 30ye79 | Fişli Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D QO120VHPCAFI Minyatür Devre Kesici, 20 A, 1P, 22kAIC @ 120V | AF9ZWT 30YE79

SQUARE D QO120VHPCAFI Minyatür Devre Kesici, 20 A, 1P, 22kAIC@120V

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9ZWT Modeli: QO120VHPCAFIÇapraz Referans: 30YE79
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
€103.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesiciyi Takın
AC Voltaj Derecesi120 VAC
Amper20
Devre Kesici TipiKombinasyon Ark Hatası Kesicisi
DC Gerilim DeğerlendirmesiOylanmamış
derinlik0.75 "
uzunluk2.9 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi22kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu8 AWG
Min. Tel Boyutu14 AWG
Kutup sayısı1
Terminal bağlantısıFişe takmak
genişlik0.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)12.04
Gemi uzunluğu (cm)7.21
Gemi genişliği (cm)1.88
HS kodu8536200020

Ürün Detayı:

  • Square D QO120VHPCAFI, elektrik devrelerine kısa devre, aşırı yük ve kombinasyon ark hatası koruması sağlamak için tasarlanmış, kalıplanmış kutulu bir minyatür devre kesicidir. QO Serisi yük merkezleri için oldukça uygundur.
  • Termik manyetik açma korumalı ve uzun süreli ve anlık açma fonksiyonlarına sahip 1 kutuplu, 1 fazlı bir fişli devre kesicidir.
  • Bu UL listeli ve CSA sertifikalı Square D devre kesici 20 A / 120 V'de çalışır ve 14 - 8 AWG alüminyum ve bakır kabloları barındırır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikAmperDevre Kesici TipiderinlikuzunlukMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuTerminal bağlantısıÜcret
KARE D QO115CAFI Fişli Devre Kesici 15a 1 Kutuplu 10ka 120v | AF6FXL 12R454 QO115CAFI0.75 "15Kombinasyon Ark Hatası Devre Kesicisi2.98 "4.75 "8 AWG14 AWGVidalı kelepçe€90.99
KARE D QO120CAFI Fişli Devre Kesici 20a 1 Kutuplu 10ka 120v | AF6FXM 12R455 QO120CAFI0.75 "20Kombinasyon Ark Hatası Devre Kesicisi2.98 "4.75 "8 AWG14 AWGVidalı kelepçe€90.99
KARE D QO115VHCAFI Fişli Devre Kesici 15a 1 Kutuplu 22ka 120v | AF6FXN 12R456 QO115VHCAFİ0.75 "15Kombinasyon Ark Hatası Devre Kesicisi, Yüksek Kesme Kapasitesi2.98 "4.75 "8 AWG14 AWGVidalı kelepçe€694.88
KARE D QO120VHCAFI Fişli Devre Kesici 20a 1 Kutuplu 22ka 120v | AF6FXP 12R457 QO120VHCAFİ0.75 "20Kombinasyon Ark Hatası Devre Kesicisi, Yüksek Kesme Kapasitesi2.98 "4.75 "8 AWG14 AWGVidalı kelepçe€694.88
KARE D QO115PCAFI Minyatür Devre Kesici 15a 1 Kutuplu 10k | AF9ZWP 30YE76 QO115PCAFI0.74 "15Kombinasyon Ark Hatası Kesicisi2.9 "2.9 "14 AWG / 8 AWG12 AWG / 8 AWGFişe takmak€73.64
KARE D QO120PCAFI Minyatür Devre Kesici 20a 1 Kutuplu 10k | AF9ZWR 30YE78 QO120PCAFI0.75 "20Kombinasyon Ark Hatası Kesicisi2.92 "2.9 "8 AWG14 AWGFişe takmak€73.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QO120VHPCAFI Minyatür Devre Kesici, 20 A, 1P, 22kAIC@120V
€103.87 / Adet