Square D Qo120cafi | Fişli Devre Kesici 20a 1 Kutuplu 10ka 120v | 12r455 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D QO120CAFI Fişli Devre Kesici 20a 1 Kutuplu 10ka 120v | AF6FXM 12R455

SQUARE D QO120CAFI Fişli Devre Kesici 20a 1 Kutuplu 10ka 120v

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6FXM Modeli: QO120CAFIÇapraz Referans: 12R455

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€90.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesiciyi Takın
AC Voltaj Derecesi120 VAC
Amper20
Devre Kesici TipiKombinasyon Ark Hatası Devre Kesicisi
DC Gerilim DeğerlendirmesiOylanmamış
derinlik2.98 "
uzunluk4.75 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi10kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu8 AWG
Min. Tel Boyutu14 AWG
Kutup sayısı1
Terminal bağlantısıVidalı kelepçe
genişlik0.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8536200020

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikAmperDevre Kesici TipiderinlikuzunlukMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuTerminal bağlantısıÜcret
KARE D QO115CAFI Fişli Devre Kesici 15a 1 Kutuplu 10ka 120v | AF6FXL 12R454 QO115CAFI0.75 "15Kombinasyon Ark Hatası Devre Kesicisi2.98 "4.75 "8 AWG14 AWGVidalı kelepçe€90.99
KARE D QO115VHCAFI Fişli Devre Kesici 15a 1 Kutuplu 22ka 120v | AF6FXN 12R456 QO115VHCAFİ0.75 "15Kombinasyon Ark Hatası Devre Kesicisi, Yüksek Kesme Kapasitesi2.98 "4.75 "8 AWG14 AWGVidalı kelepçe€694.88
KARE D QO120VHCAFI Fişli Devre Kesici 20a 1 Kutuplu 22ka 120v | AF6FXP 12R457 QO120VHCAFİ0.75 "20Kombinasyon Ark Hatası Devre Kesicisi, Yüksek Kesme Kapasitesi2.98 "4.75 "8 AWG14 AWGVidalı kelepçe€694.88
KARE D QO115PCAFI Minyatür Devre Kesici 15a 1 Kutuplu 10k | AF9ZWP 30YE76 QO115PCAFI0.74 "15Kombinasyon Ark Hatası Kesicisi2.9 "2.9 "14 AWG / 8 AWG12 AWG / 8 AWGFişe takmak€73.64
KARE D QO120PCAFI Minyatür Devre Kesici 20a 1 Kutuplu 10k | AF9ZWR 30YE78 QO120PCAFI0.75 "20Kombinasyon Ark Hatası Kesicisi2.92 "2.9 "8 AWG14 AWGFişe takmak€73.64
KARE D QO120VHPCAFI Minyatür Devre Kesici, 20 A, 1P, 22kAIC @ 120V | AF9ZWT 30YE79 QO120VHPCAFI0.75 "20Kombinasyon Ark Hatası Kesicisi0.75 "2.9 "8 AWG14 AWGFişe takmak€103.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QO120CAFI Fişli Devre Kesici 20a 1 Kutuplu 10ka 120v
€90.99 / Adet