Square D Qo230epd | Fişli Devre Kesici 30a 2p 10ka 240v | 2dm37 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D QO230EPD Fişli Devre Kesici 30a 2p 10ka 240v | AF9FQG 2DM37

SQUARE D QO230EPD Fiş Devre Kesici 30a 2p 10ka 240v

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9FQG Modeli: QO230EPDÇapraz Referans: 2DM37
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
€529.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesiciyi Takın
AC Voltaj Derecesi120 / 240 VAC
Amper30
Devre Kesici TipiToprak Arızası Ekipman Koruması (30mA)
DC Gerilim DeğerlendirmesiOylanmamış
derinlik2.91 "
uzunluk3"
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi10kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu8 AWG
Min. Tel Boyutu14 AWG
Kutup sayısı2
Terminal bağlantısıVidalı kelepçe
genişlik1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8536200020

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTerminal bağlantısıAC Voltaj DerecesiAmpergenişlikDC Gerilim DeğerlendirmesiuzunlukMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuÜcret
KARE D QO120EPD Fişli Devre Kesici 20a 1p 10ka 240v | AF9FQC 2DM33 QO120EPDVidalı kelepçe120 VAC200.75 "Oylanmamış3"8 AWG14 AWG€289.02
KARE D QO130EPD Fişli Devre Kesici 30a 1p 10ka 120v | AF9FQD 2DM34 QO130EPDVidalı kelepçe120 / 240 VAC300.75 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€276.91
KARE D QO215EPD Fişli Devre Kesici 15a 2p 10ka 240v | AF9FQE 2DM35 QO215EPDVidalı kelepçe120 / 240 VAC151.5 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€1,193.21
SQUARE D QO220EPD Minyatür Devre Kesici, 20A, 2 Kutuplu, 10KA, 240V, Fiş Montajlı | AF9FQF 2DM36 QO220EPDVidalı kelepçe120 / 240 VAC201.5 "Oylanmamış3"8 AWG14 AWG€472.56
KARE D QO115EPD Fişli Devre Kesici 15a 1p 10ka 240v | AF9GWP 2GLP3 QO115EPDVidalı kelepçe120 VAC150.75 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€289.02
KARE D QO225EPD Fişli Devre Kesici 25a 2p 10ka 240v | AF9GXG 2GLT3 QO225EPDVidalı kelepçe120 / 240 VAC251.5 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€1,236.43
KARE D QO250EPD Fişli Devre Kesici 50a 2p 10ka 240v | AF9GXP 2GLV3 QO250EPDKutu Pabucu120 / 240 VAC501.5 "48 VDC3"6 AWG12 AWG€529.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QO230EPD Fiş Devre Kesici 30a 2p 10ka 240v
€529.82 / Adet