Square D Qo220epd | Minyatür Devre Kesici, 20a, 2 Kutuplu, 10ka, 240v, Fiş Montajlı | 2dm36 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D QO220EPD Minyatür Devre Kesici, 20A, 2 Kutuplu, 10KA, 240V, Fiş Montajlı | AF9FQF 2DM36

SQUARE D QO220EPD Minyatür Devre Kesici, 20A, 2 Kutuplu, 10KA, 240V, Fiş Montajlı

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9FQF Modeli: QO220EPDÇapraz Referans: 2DM36
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
€472.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesiciyi Takın
AC Voltaj Derecesi120 / 240 VAC
Amper20
Devre Kesici TipiToprak Arızası Ekipman Koruması (30mA)
Current Rating20A
DC Gerilim DeğerlendirmesiOylanmamış
derinlik2.91 "
Sıklık50 / 60 Hz
Kesme Değerlendirmesi10kA @ 120/240V AC
uzunluk3"
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi10kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu8 AWG
Min. Tel Boyutu14 AWG
Montaj TipiEklenti
Kutup sayısı2
Alan Sayısı2
Ürün Veri Sayfasıkare-d-qo110.pdf
Sıcaklık Değerlendirme140 Derece F
Terminal bağlantısıVidalı kelepçe
TipStandart
La kullanQO Serisi
Voltaj derecesi120V / 240V AC
genişlik1.5 "
Tel BoyutuAWG 14(Al), AWG 8(Cu)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.42
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8536200020

Ürün Detayı:

Square D QO220EPD geçmeli devre kesici, ticari elektrik panellerinde aşırı yüklere ve topraklama hatalarına karşı koruma sağlamak, emniyetli ve güvenilir elektrik dağıtımı sağlamak için kullanılır. Bu devre kesici, kullanım kolaylığı için hızlı açma, hızlı kesme eylemi ve net kol göstergesi ile merkez üstü, tetiklemesiz bir geçiş mekanizmasına sahiptir. Devre kesintisi için bir VisiTrip alarm göstergesi sunar ve güvenli kurulum için geçmeli montaja olanak tanır. Bu 2 kutuplu QO devre kesici, 20 / 120VAC için 240A olarak derecelendirilmiştir ve 10kA kesme kapasitesine sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Square D QO220EPD geçmeli devre kesiciyi nasıl kurabilirim?

A.

  • Ana güç kaynağını kapatın.
  • Elektrik paneli kapısını açın.
  • Mevcut slotu seçin.
  • Baradaki kaydırıcı kesici.
  • Güvenli bir şekilde yerine oturana kadar itin.
  • Kabloları kesiciye bağlayın.
  • Panel kapısını kapatın.
  • Ana gücü tekrar açın.

S. Devre kesiciyi seçerken hangi faktörleri dikkate almalıyım?

A.

  • Yük ile kesici kapasitesini eşleştirin.
  • Uygun türü seçin (standart veya GFCI).
  • Sistem voltajıyla uyumluluğu sağlayın.
  • Kısa devreler için kesme kapasitesini değerlendirin.
  • Elektrik panosuna uygunluğunu kontrol edin.
  • Konut veya endüstriyel kullanımı düşünün.

S. Raptor Supplies Daha yüksek amper değerine sahip benzer devre kesici sunuyor musunuz?

C. Evet, daha yüksek amper değerlerine sahip benzer devre kesiciler arayan müşteriler Square D'yi tercih edebilir QO130EPD ve QO350EPD sırasıyla 30 ve 50A amper değerlerine sahip devre kesiciler

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTerminal bağlantısıAC Voltaj DerecesiAmpergenişlikDC Gerilim DeğerlendirmesiuzunlukMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuÜcret
KARE D QO120EPD Fişli Devre Kesici 20a 1p 10ka 240v | AF9FQC 2DM33 QO120EPDVidalı kelepçe120 VAC200.75 "Oylanmamış3"8 AWG14 AWG€289.02
KARE D QO130EPD Fişli Devre Kesici 30a 1p 10ka 120v | AF9FQD 2DM34 QO130EPDVidalı kelepçe120 / 240 VAC300.75 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€276.91
KARE D QO215EPD Fişli Devre Kesici 15a 2p 10ka 240v | AF9FQE 2DM35 QO215EPDVidalı kelepçe120 / 240 VAC151.5 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€1,193.21
KARE D QO230EPD Fişli Devre Kesici 30a 2p 10ka 240v | AF9FQG 2DM37 QO230EPDVidalı kelepçe120 / 240 VAC301.5 "Oylanmamış3"8 AWG14 AWG€529.82
KARE D QO115EPD Fişli Devre Kesici 15a 1p 10ka 240v | AF9GWP 2GLP3 QO115EPDVidalı kelepçe120 VAC150.75 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€289.02
KARE D QO225EPD Fişli Devre Kesici 25a 2p 10ka 240v | AF9GXG 2GLT3 QO225EPDVidalı kelepçe120 / 240 VAC251.5 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€1,236.43
KARE D QO250EPD Fişli Devre Kesici 50a 2p 10ka 240v | AF9GXP 2GLV3 QO250EPDKutu Pabucu120 / 240 VAC501.5 "48 VDC3"6 AWG12 AWG€529.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QO220EPD Minyatür Devre Kesici, 20A, 2 Kutuplu, 10KA, 240V, Fiş Montajlı
€472.56 / Adet