Square D Qo340 | Minyatür Devre Kesici, 40a, 3 Kutuplu, 120/240vac, 10ka, Fiş Montajlı | 1d326 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D QO340 Minyatür Devre Kesici, 40A, 3 Kutuplu, 120/240VAC, 10KA, Fişli Montaj | AA9GHF 1D326

SQUARE D QO340 Minyatür Devre Kesici, 40A, 3 Kutuplu, 120/240VAC, 10KA, Fiş Montajlı

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9GHF Modeli: QO340Çapraz Referans: 1D326
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
€117.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesiciyi Takın
AC Voltaj Derecesi240 VAC
HAVA @ 120VAC10kA
HAVA @ 240VAC10kA
HAVA @ 48VDC5kA
Amper40
Devre Kesici TipiStandart
Current Rating40A
DC Gerilim Değerlendirmesi48 VDC
derinlik2.91 "
Sıklık50 / 60 Hz
Kesme Değerlendirmesi10kA @ 120/240V AC
uzunluk3"
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi10kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu2 AWG
Min. Tel Boyutu8 AWG
Montaj TipiEklenti
Kutup sayısı3
Alan Sayısı3
Ürün Veri Sayfasıkare-d-qo110.pdf
Sıcaklık Değerlendirme140 Derece F
Terminal bağlantısıVidalı kelepçe
TipStandart
La kullanQO Serisi
Voltaj derecesi120V/240VAC, 48VDC
genişlik2.25 "
Tel BoyutuAWG 14(Al), AWG 8(Cu)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.37
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8536200040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Square D QO340 geçmeli devre kesici, NQ panolarında ve QO yük merkezlerinde kullanılır. Kurulum işlemi için DIN rayına veya cıvatalara ihtiyaç duymaz ve devre içindeki düşük seviyeli arızaları tespit ettiğinde akım akışını etkili bir şekilde kesebilir. Bu devre kesici, baralar aracılığıyla güç kaynağına bağlanarak kablo pigtail bağlantılarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve pano veya yük merkezinin organizasyonuna yardımcı olur.

Özellikler:

  • Bu 3 kutuplu devre kesicinin DC voltaj değeri 48VDC'dir.
  • 10/120VAC'de 240kAIC kesme kapasitesine sahiptir.
  • Bu devre kesici, ulaşılması zor alanlarda kolay kurulum için geçmeli montaj sunar.
  • Uygun manuel çalıştırmaya olanak tanıyan bir kanatlı aktüatör ile donatılmıştır.
  • Bu devre kesici, emniyetli ve emniyetli çalışma için bir pabuç bağlantı terminaliyle entegre edilmiştir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • square D QO Serisi Yük Merkezleri: Bu yük merkezleri, elektrik akımının dağıtımı için ticari ve endüstriyel ortamlarda ortak uygulama alanı bulur. Elektrik sistemlerindeki aşırı akımlara ve kısa devrelere karşı koruma sağlamak için markanın QO serisi devre kesicileriyle birlikte çalışırlar.

Sık sorulan Sorular:

S. Raptor Supplies Farklı amper değerlerine sahip benzer Square D devre kesiciler sunuyor musunuz?

A. Evet, Raptor Supplies Kare D sunuyor QO350, QO360 ve QO310 Aynı voltaj değeri 240VAC olan ancak farklı amper değeri sırasıyla 50, 60 ve 10A olan devre kesiciler.

S. Takılabilir devre kesiciyi seçerken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?

A.

  • Elektrik panonuzla uyumluluğunu kontrol edin.
  • Kesicinin akım değerini devrenizin yüküyle eşleştirin.
  • Elektrik sisteminiz için uygun voltaj değerinden emin olun.
  • Doğru türü seçin: standart, AFCI, GFCI veya kombinasyon.

S. Bu geçmeli devre kesicinin bakımını nasıl yaparım?

A.

  • Aşınma veya hasar belirtileri olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin.
  • Bağlantıların doğru yapıldığından emin olmak için tozu ve kalıntıları temizleyin.
  • Belirlenirse gevşek bağlantıları sıkın.
  • Çalışma sırasında aşırı ısınma veya olağandışı koku olup olmadığını kontrol edin.
  • Kesicinin işlevselliğini periyodik olarak test edin.
  • Arızalıysa veya tamir edilemeyecek şekilde hasar görmüşse değiştirin.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVoltaj derecesiAC Voltaj DerecesiAmpergenişlikCurrent RatingMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuKutup sayısıÜcret
SQUARE D QO115 Minyatür Devre Kesici, 15A, 1 Kutuplu, 120/240VAC, 10KA, Fişli Montaj | AA9GET 1D230 QO115120V / 240V AC120 / 240 VAC150.75 "15A8 AWG14 AWG1€13.92
SQUARE D QO330 Minyatür Devre Kesici, 30A, 3 Kutuplu, 120/240VAC, 10KA, Fişli Montaj | AA9GHD 1D324 QO330120V/240VAC, 48VDC240 VAC302.25 "30A8 AWG14 AWG3€117.17
SQUARE D QO360 Minyatür Devre Kesici, 60A, 3 Kutuplu, 10KA, 240V, Fişli Montaj | AA9GHH 1D328 QO360120V/240VAC, 48VDC240 VAC602.25 "30A2 AWG8 AWG3€124.80
SQUARE D QO110 Minyatür Devre Kesici, 10A, 1 Kutuplu, 120/240VAC, 10KA, Fişli Montaj | AG7CTZ 5B720 QO110120V / 240V AC120 / 240 VAC100.75 "10A8 AWG14 AWG1€16.51
SQUARE D QO235 Minyatür Devre Kesici, 35A, 2 Kutuplu, 120/240VAC, 10KA, Fişli Montaj | AG7CUK 5B743 QO235120V / 240V AC120 / 240 VAC351.5 "35A2 AWG8 AWG2€38.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QO340 Minyatür Devre Kesici, 40A, 3 Kutuplu, 120/240VAC, 10KA, Fiş Montajlı
€117.17 / Adet