Square D Qo330 | Minyatür Devre Kesici, 30a, 3 Kutuplu, 120/240vac, 10ka, Fiş Montajlı | 1d324 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D QO330 Minyatür Devre Kesici, 30A, 3 Kutuplu, 120/240VAC, 10KA, Fişli Montaj | AA9GHD 1D324

SQUARE D QO330 Minyatür Devre Kesici, 30A, 3 Kutuplu, 120/240VAC, 10KA, Fiş Montajlı

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9GHD Modeli: QO330Çapraz Referans: 1D324
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
€117.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesiciyi Takın
AC Voltaj Derecesi240 VAC
HAVA @ 120VAC10kA
HAVA @ 240VAC10kA
HAVA @ 48VDC5kA
Amper30
Devre Kesici TipiStandart
Current Rating30A
DC Gerilim Değerlendirmesi48 VDC
derinlik2.91 "
Sıklık50 / 60 Hz
Kesme Değerlendirmesi10kA @ 120/240V AC
uzunluk3"
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi10kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu8 AWG
Min. Tel Boyutu14 AWG
Montaj TipiEklenti
Kutup sayısı3
Alan Sayısı3
Ürün Veri Sayfasıkare-d-qo110.pdf
Sıcaklık Değerlendirme140 Derece F
Terminal bağlantısıVidalı kelepçe
TipStandart
La kullanQO Serisi
Voltaj derecesi120V/240VAC, 48VDC
genişlik2.25 "
Tel BoyutuAWG 14(Al), AWG 8(Cu)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.4
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8536200020
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Square D QO330 geçmeli devre kesici, ticari ve endüstriyel elektrik dağıtım panellerinde devreleri aşırı akımlara ve kısa devrelere karşı korumak için kullanılır. Bu mini devre kesici, genel ekipman koruması için QO yük merkezlerine sığar ve elektrik arızalarından kaynaklanan potansiyel tehlikeleri önler.

Özellikler:

  • Bu mini devre kesici, kurulum ve çalıştırma kolaylığı için hızlı açma, hızlı kesme eylemi ve pozitif kol göstergesi ile merkez üstü, tripsiz geçiş mekanizmasına sahiptir.
  • Açılan/kesilen devrenin gelişmiş görsel göstergesi için bir VisiTrip göstergesine sahiptir.
  • Bu 3 kutuplu QO devre kesici, 30/120VAC'de 240A olarak derecelendirilmiştir ve 10kA kesme kapasitesi sunar.
  • Kolay ve sorunsuz kurulum için fişli montaj tarzıyla birlikte gelir.

Sık sorulan Sorular:

S. İhtiyaçlarım için doğru devre kesiciyi nasıl seçerim?

A.

  • Kesicinin mevcut değerini yük talepleriyle eşleştirin.
  • Kesicinin voltaj değerinin sisteme uygun olduğundan emin olun.
  • Uygun korumayı seçin (aşırı yük, kısa devre).
  • Kırıcının kullanımla uyumluluğunu doğrulayın.
  • Kesicinin diğer cihazlarla koordineli olduğundan emin olun.

S. Minyatür devre kesici ile kalıplanmış muhafazalı devre kesici arasındaki fark nedir?

A.

  • Minyatür devre kesiciler düşük ila orta akım uygulamaları için kullanılır. Konut ve ticari panellere uygun kompakt boyutlara sahiptirler. Bu devre kesiciler aşırı akımlara ve kısa devrelere karşı koruma sağlar.
  • Kalıplanmış kutulu devre kesiciler yüksek akım ve endüstriyel uygulamalar için idealdir. Boyutları daha büyüktür ve dağıtım panolarında ve endüstriyel ortamlarda bulunurlar. Bu devre kesiciler, daha yüksek kesme kapasiteleriyle ayarlanabilir açma ayarları sunar.

S. Raptor Supplies Daha yüksek kesme kapasitesine sahip Square D devre kesiciler sunuyor musunuz?

C. Evet, daha yüksek kesme kapasitesi çeşitleri arayan müşteriler Square D'yi tercih edebilir QO330VH devre kesici 22VAC ve 1220VAC'de 240kA kesme kapasitesine sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVoltaj derecesiAC Voltaj DerecesiAmpergenişlikCurrent RatingMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuKutup sayısıÜcret
SQUARE D QO115 Minyatür Devre Kesici, 15A, 1 Kutuplu, 120/240VAC, 10KA, Fişli Montaj | AA9GET 1D230 QO115120V / 240V AC120 / 240 VAC150.75 "15A8 AWG14 AWG1€13.92
SQUARE D QO340 Minyatür Devre Kesici, 40A, 3 Kutuplu, 120/240VAC, 10KA, Fişli Montaj | AA9GHF 1D326 QO340120V/240VAC, 48VDC240 VAC402.25 "40A2 AWG8 AWG3€117.17
SQUARE D QO360 Minyatür Devre Kesici, 60A, 3 Kutuplu, 10KA, 240V, Fişli Montaj | AA9GHH 1D328 QO360120V/240VAC, 48VDC240 VAC602.25 "30A2 AWG8 AWG3€124.80
SQUARE D QO110 Minyatür Devre Kesici, 10A, 1 Kutuplu, 120/240VAC, 10KA, Fişli Montaj | AG7CTZ 5B720 QO110120V / 240V AC120 / 240 VAC100.75 "10A8 AWG14 AWG1€16.51
SQUARE D QO235 Minyatür Devre Kesici, 35A, 2 Kutuplu, 120/240VAC, 10KA, Fişli Montaj | AG7CUK 5B743 QO235120V / 240V AC120 / 240 VAC351.5 "35A2 AWG8 AWG2€38.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QO330 Minyatür Devre Kesici, 30A, 3 Kutuplu, 120/240VAC, 10KA, Fiş Montajlı
€117.17 / Adet