STAFFORD MFG 11L106F Dişli Mil Bileziği, Soldan Dişli, 2 Parça Ayrılabilir, Kelepçe Tipi, 1-3/8-4 İnç Çap, Çelik
Öğe: CJ6FRB
Modeli: 11L106F
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 1 3/8 "-4 |
Bitiş | Siyah oksid |
sınıf | 1215 |
Malzeme | Çelik |
Dış Çap. | 2.625 " |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | 5 / 16-24 x 1 |
Tip | Sol El ACME |
genişlik | 0.750 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | Dış Çap. | Vida Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
11L006F | 3 / 8 "-12 | 1.125 " | 8-32x1/2 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
11L007F | 7 / 16 "-12 | 1.125 " | 8-32x1/2 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
11L008F | 1 / 2 "-10 | 1.313 " | 10-32x5/8 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
11L010F | 5 / 8 "-8 | 1.625 " | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
11L012F | 3 / 4 "-6 | 2" | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
11L014F | 7 / 8 "-6 | 2.125 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
11L100F | 1-5 | 2.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00