STAFFORD MFG Solution Serisi, SPARC Master Tasmaları
stil | Model | Delik boyutu | sınıf | Çapı yerleştirin. | Malzeme | Dış Çap. | Vida malzemesi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3-DM1S108 | 1-1 / 2 " | 303 | 1.250 " | Paslanmaz çelik | 2.500 " | 18-8 Paslanmaz Çelik | TEKLİF TALEBİ
|
B | 3-DM1A108 | 1-1 / 2 " | 2024-T351 | 1.250 " | Alüminyum | 2.500 " | Alaşımlı Çelik | TEKLİF TALEBİ
|
C | 3-DM2L108 | 1-1 / 2 " | 1215 | 1.250 " | Çelik | 2.500 " | Alaşımlı Çelik | TEKLİF TALEBİ
|
D | 3-DM2S108 | 1-1 / 2 " | 303 | 1.250 " | Paslanmaz çelik | 2.500 " | 18-8 Paslanmaz Çelik | TEKLİF TALEBİ
|
E | 3-DM1L108 | 1-1 / 2 " | 1215 | 1.250 " | Çelik | 2.500 " | Alaşımlı Çelik | TEKLİF TALEBİ
|
F | 3-DM2A108 | 1-1 / 2 " | 2024-T351 | 1.250 " | Alüminyum | 2.500 " | Alaşımlı Çelik | TEKLİF TALEBİ
|
B | 3-DM1A200 | 2" | 2024-T351 | 1.750 " | Alüminyum | 3.250 " | Alaşımlı Çelik | TEKLİF TALEBİ
|
A | 3-DM1S200 | 2" | 303 | 1.750 " | Paslanmaz çelik | 3.250 " | 18-8 Paslanmaz Çelik | TEKLİF TALEBİ
|
E | 3-DM1L200 | 2" | 1215 | 1.750 " | Çelik | 3.250 " | Alaşımlı Çelik | TEKLİF TALEBİ
|
F | 3-DM2A200 | 2" | 2024-T351 | 1.750 " | Alüminyum | 3.250 " | Alaşımlı Çelik | TEKLİF TALEBİ
|
D | 3-DM2S200 | 2" | 303 | 1.750 " | Paslanmaz çelik | 3.250 " | 18-8 Paslanmaz Çelik | TEKLİF TALEBİ
|
C | 3-DM2L200 | 2" | 1215 | 1.750 " | Çelik | 3.250 " | Alaşımlı Çelik | TEKLİF TALEBİ
|
D | 3-DM2S300 | 3" | 303 | 2.750 " | Paslanmaz çelik | 4" | 18-8 Paslanmaz Çelik | TEKLİF TALEBİ
|
C | 3-DM2L300 | 3" | 1215 | 2.750 " | Çelik | 4" | Alaşımlı Çelik | TEKLİF TALEBİ
|
F | 3-DM2A300 | 3" | 2024-T351 | 2.750 " | Alüminyum | 4" | Alaşımlı Çelik | TEKLİF TALEBİ
|
E | 3-DM1L300 | 3" | 1215 | 2.750 " | Çelik | 4" | Alaşımlı Çelik | TEKLİF TALEBİ
|
A | 3-DM1S300 | 3" | 303 | 2.750 " | Paslanmaz çelik | 4" | 18-8 Paslanmaz Çelik | TEKLİF TALEBİ
|
B | 3-DM1A300 | 3" | 2024-T351 | 2.750 " | Alüminyum | 4" | Alaşımlı Çelik | TEKLİF TALEBİ
|
Çözüm Serisi, SPARC Master Tasmaları
Stafford MFG Çözüm Serisi ana bilezikler, bileşenleri bir mile sabitlemek için kullanılır. Tüm şaftı veya bileşenleri sökmeden kolayca takılıp çıkarılmalarına izin veren tek parçalı bölünmüş bir tasarıma sahiptirler. Bu hassas işlenmiş ana bilezikler, her tür şafta kolayca uyacak şekilde 3 boyutlu baskılı uçlarla (delikli) eşleşmek üzere tasarlanmıştır. Paslanmaz çelik, alüminyum ve çelik malzeme varyantlarında mevcutturlar ve 1/8 ila 2-3/4 inç (DÇ) arasında değişen mil boyutlarını barındırabilirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tehlikeli Konum Kontrol İstasyonu Anahtarları
- Koruyucu Gözlük Aksesuarları
- Ayarlanabilir Boru Destekleri
- Lehimleme Demiri Test Cihazları
- Tavan fayansları
- Dolaplar
- Diyaframlı Pompalar
- hasır örme
- Plastik maddeler
- Su Şartlandırma
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS NPTF, Erkek, Döner Hortum Rakoru
- WESCO Elektrikli Kaldırma Masası
- LUMAPRO Manzara Işık Lensi
- TRACERLINE UV Kaçak Tespit Boyası, 8 Oz Boy
- TENNSCO Z Line Serisi Raf Eklenti Ünitesi
- COOPER B-LINE Tip 4X Menteşeli Hızlı Açılır Kapak JIC Muhafazaları
- SPEARS VALVES PVC Beyaz Yardımcı Yay Çekvalfler, Soket
- MORSE CUTTING TOOLS Yekpare/Lehimli Aynalı Raybalar, 1655D Serisi
- VESTIL WP Serisi Arka Yükseklikler
- NIBCO Dirsekler, CPVC