STAFFORD MFG 3-DM2L200 Ana Tasma, 1 Parça Ayrık, 2 İnç Çap, 1-3/4 İnç Maks. Kimlik Girin, Çelik
Öğe: CJ6KWL
Modeli: 3-DM2L200
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yaka |
Delik boyutu | 2" |
Bitiş | Siyah oksid |
sınıf | 1215 |
Çapı yerleştirin. | 1.750 " |
Malzeme | Çelik |
Dış Çap. | 3.250 " |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | 1/4-28 x 3/4 |
genişlik | 0.500 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
PLATFORM | Model | Delik boyutu | sınıf | Çapı yerleştirin. | Malzeme | Dış Çap. | Vida malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-DM1L108 | 1-1 / 2 " | 1215 | 1.250 " | Çelik | 2.500 " | Alaşımlı Çelik | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3-DM1L200 | 2" | 1215 | 1.750 " | Çelik | 3.250 " | Alaşımlı Çelik | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3-DM1L300 | 3" | 1215 | 2.750 " | Çelik | 4" | Alaşımlı Çelik | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3-DM1S108 | 1-1 / 2 " | 303 | 1.250 " | Paslanmaz çelik | 2.500 " | 18-8 Paslanmaz Çelik | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3-DM1S200 | 2" | 303 | 1.750 " | Paslanmaz çelik | 3.250 " | 18-8 Paslanmaz Çelik | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3-DM1S300 | 3" | 303 | 2.750 " | Paslanmaz çelik | 4" | 18-8 Paslanmaz Çelik | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3-DM1A108 | 1-1 / 2 " | 2024-T351 | 1.250 " | Alüminyum | 2.500 " | Alaşımlı Çelik | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00