SIMPSON STRONG-TIE Wedge Anchors
stil | Model | Çapa Dia. | Çapa Uzunluğu | Beton Gömme | Bitiş | Malzeme | Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı | Min. Gömme | iplik uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | STB2-50334-G25 | 1 / 2 " | 3.75 " | 2.75 " | Çinko kaplamalı | Çelik | 1 / 2 " | 2.75 " | 2 1 / 16 " | €67.58 | |
B | STB2-50812-G25 | 1 / 2 " | 8.5 " | 2.75 " | Çinko kaplamalı | Karbon çelik | 4.125 " | 3.875 | 6" | €137.26 | |
A | STB2-50700-G25 | 1 / 2 " | 7" | 2.75 " | Çinko kaplamalı | Çelik | 2.625 " | 3.875 | 5 5 / 16 " | €78.46 | |
B | STB2-50512-G25 | 1 / 2 " | 5.5 " | 2.75 " | Çinko kaplamalı | Karbon çelik | 1.125 " | 3.875 | 3.5 " | €73.40 | |
B | STB2-75100-G10 | 3 / 4 " | 10 " | 4.125 " | Çinko kaplamalı | Karbon çelik | 3.500 " | 5.75 " | 6" | €150.63 | |
B | STB2-75512-G10 | 3 / 4 " | 5.5 " | 4.125 " | Çinko kaplamalı | Karbon çelik | 0.625 " | 4.125 " | 2.688 " | €100.13 | |
A | STB2-75812-G10 | 3 / 4 " | 8.5 " | 4.125 " | Çinko kaplamalı | Çelik | 2" | 5.75 " | 6" | €135.07 | |
B | STB2-37312-G50 | 3 / 8 " | 3.5 " | 1.875 " | Çinko kaplamalı | Karbon çelik | 1.125 " | 1.875 " | 2" | €90.97 | |
B | STB2-37500-G50 | 3 / 8 " | 5" | 1.875 " | Çinko kaplamalı | Karbon çelik | 1.625 " | 2.875 " | 3.5 " | €104.71 | |
A | STB2-37300-G50 | 3 / 8 " | 3" | 1.875 " | Çinko kaplamalı | Çelik | 5 / 8 " | 1.875 " | 1 9 / 16 " | €86.52 | |
A | STB2-37234-G50 | 3 / 8 " | 2.75 " | 1.875 " | Çinko kaplamalı | Çelik | 3 / 8 " | 1.875 " | 1 5 / 16 " | €71.78 | |
B | STB2-37334-G50 | 3 / 8 " | 3.75 " | 1.875 " | Çinko kaplamalı | Karbon çelik | 3 / 8 " | 2.875 " | 2 1 / 3 " | €96.41 | |
B | STB2-37700-G50 | 3 / 8 " | 7" | 1.875 " | Çinko kaplamalı | Karbon çelik | 3.625 " | 2.875 " | 5.5 " | €147.00 | |
B | STB2-62600-G20 | 5 / 8 " | 6" | 3.375 " | Çinko kaplamalı | Karbon çelik | 1 / 4 " | 5.125 " | 3.5 " | €115.79 | |
B | STB2-62700-G20 | 5 / 8 " | 7" | 3.375 " | Çinko kaplamalı | Karbon çelik | 1.25 " | 5.125 " | 4.5 " | €130.10 | |
A | STB2-62500-G20 | 5 / 8 " | 5" | 3.375 " | Çinko kaplamalı | Çelik | 1" | 3.375 " | 2 15 / 16 " | €94.12 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dosya Tutamaçları
- Motor Marş Muhafazaları
- Güç kaynağı kablosu
- Elektrik Ünitesi Isıtıcıları
- Hidronik Süpürgelik Isıtıcılar
- Yardımcı Arabalar
- El Aleti Kitleri
- Pompa Aksesuarları
- Laboratuvar Aletleri
- Isı Tabancaları ve Aksesuarları
- EAGLE Güvenlik Kutuları, Tip I
- SQUARE D Enerji Verimli Transformatörler
- ERICO Zemin Çubukları
- RUBBERMAID Sebzeli Sebzelik Kabı
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Gerilim Giderici Kordon Sapları, 1-1/4 İnç NPT Boru Boyutu
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 5/16-32 Unef
- SPEARS VALVES Standart Kelebek Vana Donanım Kitleri, Tip 304 Paslanmaz Çelik
- EATON E65 Serisi SM Kompakt Fotoelektrik Sensörler
- TB WOODS 3L Bölümlü V Kayışları
- SMC VALVES Myc Serisi Kılavuzlu Silindir