Taylor 9842 | Dijital Cep Termometresi Lcd 5 İnç Uzunluk | 4ly14 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TAYLOR 9842 Dijital Cep Termometresi Lcd 5 İnç Uzunluk | AD8RPV 4LY14

TAYLOR 9842 Dijital Cep Termometresi Lcd 5 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD8RPV Model: 9842Çapraz Referans: 4LY14
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
€19.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Cep Termometre
doğruluk0 Derece 230 Derece F +/- 1, 230 Derece Üstü F +/- 3.6
Pil Tipi1.5V Alkali
Kutu MalzemesiPlastik
Boyutu Dial1"
ekran4 Haneli LCD, 0.4 "Yüksek Haneli
çözüm0.1 Derece FC Tam Aralık
Kök uzunluğu5"
Kök MalzemePaslanmaz çelik
Sıcaklık. menzil-40 ila 450 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu9025198080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukPil TipiBoyutu DialekranKök uzunluğuSıcaklık. menzilÜcret
TAYLOR 9840 Dijital Cep Termometresi Lcd 4-3 / 4in L | AE8KFE 6DKD3 9840+/- 2 Derece F1.5V Gümüş Oksit1.25 "0.4 "LCD4.75 "-40 ila 302 Derece F€16.70
TAYLOR 9840RB Dijital Cep Termometresi Lcd 4-3 / 4in L | AE8KFF 6DKD4 9840RB+/- 2 Derece F1.5V Gümüş Oksit1.25 "0.4 "LCD4.75 "-40 ila 392 Derece F€12.06
TAYLOR 9841 Dijital Cep Termometresi Lcd 4-3 / 4in L | AE8KFL 6DKE0 9841-58 Derece ila 14 Derece F +/- 3.6 Derece, 14 Derece ila 212 Derece F +/- 1.8 Derece, 212 Derece ila 302 Derece F +/- 3.6 Derece, 300 Derece ila 400 Derece F +/- 5.4 Derece, 400 Dereceden 500 Dereceye +/- 7.2 Derece1.5V Gümüş Oksit1.25 "0.4 "LCD4.75 "-40 ila 500 Derece F€13.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TAYLOR 9842 Dijital Cep Termometresi Lcd 5 İnç Uzunluk
€19.91 / Adet