Taylor 9840 | Dijital Cep Termometresi Lcd 4-3/4in L | 6dkd3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TAYLOR 9840 Dijital Cep Termometresi Lcd 4-3 / 4in L | AE8KFE 6DKD3

TAYLOR 9840 Dijital Cep Termometresi Lcd 4-3/4in L

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8KFE Model: 9840Çapraz Referans: 6DKD3

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€16.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Cep Termometre
doğruluk+/- 2 Derece F
Pil Tipi1.5V Gümüş Oksit
Kutu MalzemesiPlastik
Derece Bölümleri0.1 Dereceleri
Boyutu Dial1.25 "
ekran0.4 "LCD
objektif MalzemePlastik
Kök uzunluğu4.75 "
Kök MalzemePaslanmaz çelik
Sıcaklık. menzil-40 ila 302 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)21.08
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu9025198080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukPil TipiBoyutu DialekranKök uzunluğuSıcaklık. menzilÜcret
TAYLOR 9842 Dijital Cep Termometresi Lcd 5 İnç Uzunluk | AD8RPV 4LY14 98420 Derece 230 Derece F +/- 1, 230 Derece Üstü F +/- 3.61.5V Alkali1"4 Haneli LCD, 0.4 "Yüksek Haneli5"-40 ila 450 Derece F€19.91
TAYLOR 9840RB Dijital Cep Termometresi Lcd 4-3 / 4in L | AE8KFF 6DKD4 9840RB+/- 2 Derece F1.5V Gümüş Oksit1.25 "0.4 "LCD4.75 "-40 ila 392 Derece F€12.06
TAYLOR 9841 Dijital Cep Termometresi Lcd 4-3 / 4in L | AE8KFL 6DKE0 9841-58 Derece ila 14 Derece F +/- 3.6 Derece, 14 Derece ila 212 Derece F +/- 1.8 Derece, 212 Derece ila 302 Derece F +/- 3.6 Derece, 300 Derece ila 400 Derece F +/- 5.4 Derece, 400 Dereceden 500 Dereceye +/- 7.2 Derece1.5V Gümüş Oksit1.25 "0.4 "LCD4.75 "-40 ila 500 Derece F€13.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TAYLOR 9840 Dijital Cep Termometresi Lcd 4-3/4in L
€16.70 / Adet