TB WOODS WE40H Dura-Flex QD Burçlu Göbek, Düşük Karbonlu Çelik, WE40 Boyut, E Burç
Öğe: AK3XBX
Modeli: WE40H
€484.33 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Esnek Mil Kaplin Göbeği |
Delik Tipi | Hızlı Çıkarılabilir Burç |
burç | E |
Burç Boyutu | E |
Kaplin Boyutu | WE40 |
Eleman Tipi | Lastik Kaplin Kovanlı Göbek |
100 RPM'de HP Puanı | 8.9 hp |
1150 RPM'de HP Puanı | 100 |
1200 RPM'de HP Puanı | 105 |
1750 RPM'de HP Puanı | 153 |
1800 RPM'de HP Puanı | 157 hp |
300 RPM'de HP Puanı | 26 |
3450 RPM'de HP Puanı | 301 |
3600 RPM'de HP Puanı | 301 hp |
50 RPM'de HP Puanı | 4.4 |
690 RPM'de HP Puanı | 60 |
870 RPM'de HP Puanı | 76 |
merkez | Mil Göbeği, QD Burçlu |
Göbek malzemesi | Düşük Karbonlu Çelik |
Dia Dışında Hub. | 6.63 " |
Hub Tipi | Mil Göbeği, QD Burçlu |
Hub Genişliği | 2.63 " |
Malzeme | Düşük Karbonlu Çelik |
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | 3 Derece |
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | 0.09375 " |
Maks. RPM | 5000 RPM |
Çalışma Sıcaklığı. | -40 ila 200 Deg. F |
Ürün Tipi | Dura-Flex QD Burçlu Göbek |
Puanlanmıs tork | 5500 lbs.-inç. |
beden | WE40 |
Sıcaklık Değerlendirme | -40 ila 200 Derece F |
Tip | Standart |
Ağırlık | 8.7 Lbs. |
Model | beden | Burç Boyutu | Kaplin Boyutu | Ağırlık | Merkez Çapı | Dia Dışında Hub. | Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE4H | WE4 | JA | WE4 | 0.6 lbs. | 2.6 " | 2.6 " | 4 Derece | 1 / 16 " | €126.07 | TEKLİF TALEBİ
|
WE5H | WE5 | SH | WE5 | 0.9 Lbs. | - | 3.13 " | 4 Derece | 1 / 16 " | €145.77 | TEKLİF TALEBİ
|
WE10H | WE10 | GBF(SDS) | WE10 | 1.2 lbs. | - | 3.65 " | 4 Derece | 1 / 16 " | €167.31 | TEKLİF TALEBİ
|
WE20H | WE20 | SK | WE20 | 2.8 Lbs. | - | 4.48 " | 3 Derece | 0.09375 " | €265.85 | TEKLİF TALEBİ
|
WE30H | WE30 | SF | WE30 | 4.7 lbs. | 5.42 " | 5.42 " | 3 Derece | 0.09375 " | €371.27 | TEKLİF TALEBİ
|
WE50H | WE50 | E | WE50 | 14.5 Lbs. | 8.13 " | 8.13 " | 3 Derece | 0.09375 " | €711.98 | TEKLİF TALEBİ
|
WE60H | WE60 | F | WE60 | 23 Lbs. | - | 8.75 " | 2 Derece | 1 / 8 " | €873.04 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00