TB WOODS WE30H Dura-Flex QD Burçlu Göbek, Düşük Karbonlu Çelik, WE30 Boyutu, SF Burç
Madde: AK3XBV
Modeli: WE30H
€371.27 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Esnek Mil Kaplin Göbeği |
Delik Tipi | Hızlı Çıkarılabilir Burç |
burç | SF |
Burç Boyutu | SF |
Kaplin Boyutu | WE30 |
Eleman Tipi | Lastik Kaplin Kovanlı Göbek |
100 RPM'de HP Puanı | 5.8 hp |
1150 RPM'de HP Puanı | 67 |
1200 RPM'de HP Puanı | 70 |
1750 RPM'de HP Puanı | 101 |
1800 RPM'de HP Puanı | 104 hp |
300 RPM'de HP Puanı | 17 |
3450 RPM'de HP Puanı | 200 |
3600 RPM'de HP Puanı | 200 hp |
50 RPM'de HP Puanı | 2.9 |
690 RPM'de HP Puanı | 40 |
870 RPM'de HP Puanı | 50 |
merkez | Mil Göbeği, QD Burçlu |
Merkez Çapı | 5.42 " |
Göbek malzemesi | Düşük Karbonlu Çelik |
Dia Dışında Hub. | 5.42 " |
Hub Tipi | Mil Göbeği, QD Burçlu |
Hub Genişliği | 2" |
Malzeme | Düşük Karbonlu Çelik |
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | 3 Derece |
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | 0.09375 " |
Maks. RPM | 5800 RPM |
Çalışma Sıcaklığı. | -40 ila 200 Deg. F |
Ürün Tipi | Dura-Flex QD Burçlu Göbek |
Puanlanmıs tork | 3650 lbs.-inç. |
beden | WE30 |
Sıcaklık Değerlendirme | -40 ila 200 Derece F |
Tip | Standart |
Ağırlık | 4.7 lbs. |
Model | beden | Burç Boyutu | Kaplin Boyutu | Ağırlık | Merkez Çapı | Dia Dışında Hub. | Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE4H | WE4 | JA | WE4 | 0.6 lbs. | 2.6 " | 2.6 " | 4 Derece | 1 / 16 " | €126.07 | TEKLİF TALEBİ
|
WE5H | WE5 | SH | WE5 | 0.9 Lbs. | - | 3.13 " | 4 Derece | 1 / 16 " | €145.77 | TEKLİF TALEBİ
|
WE10H | WE10 | GBF(SDS) | WE10 | 1.2 lbs. | - | 3.65 " | 4 Derece | 1 / 16 " | €167.31 | TEKLİF TALEBİ
|
WE20H | WE20 | SK | WE20 | 2.8 Lbs. | - | 4.48 " | 3 Derece | 0.09375 " | €265.85 | TEKLİF TALEBİ
|
WE40H | WE40 | E | WE40 | 8.7 Lbs. | - | 6.63 " | 3 Derece | 0.09375 " | €484.33 | TEKLİF TALEBİ
|
WE50H | WE50 | E | WE50 | 14.5 Lbs. | 8.13 " | 8.13 " | 3 Derece | 0.09375 " | €711.98 | TEKLİF TALEBİ
|
WE60H | WE60 | F | WE60 | 23 Lbs. | - | 8.75 " | 2 Derece | 1 / 8 " | €873.04 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00