Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO TEC57403 Sıcaklık Kontrol Cihazı Analog K 90-264v | AC9EAG 3FXJ8

TEMPCO TEC57403 Sıcaklık Kontrol Cihazı Analog K 90-264v

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9EAG Modeli: TEC57403Çapraz Referans: 3FXJ8
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
€186.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcaklık kontrolörü
kontrol ModuOrantılı
Kontrol Periyodu20 Sec
derinlik2.56 "
DIN Tipi1/4
gecikmeAralık% 1
Giriş Gerilimi90 - 264 VAC
uzunluk3.37 "
Çıktı(1) Röle-5A
Güç tüketimi5VA
Orantılı BantAralık% 2.2
Sensör TipiK
Doğruluğu AyarlamaArtı / Eksi Aralık'ın% 2'i
Anahtar FonksiyonuSPDT
Sıcaklık. menzil50 Derece ila 850 Derece F
TipAnalog
genişlik3.37 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu9032896040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Kadran Ayar Noktası, Tek Kırmızı LED Dijital Ekran

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAnahtar Fonksiyonukontrol ModuderinlikSıcaklık. menzilgenişlikGiriş GerilimiuzunlukÇıktıÜcret
TEMPCO TKZ10201 Sıcaklık Kontrol Cihazı Analog J 32-500f / 0-260c | AC8HWE 3AGA2 TKZ10201SPST YOKAÇIK KAPALI1.45 "32 Derece ile 500 Derece F / 0 Derece 260 Derece C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Röle-30A€271.96
TEMPCO TKZ10202 Sıcaklık Kontrol Cihazı Analog J 32-1000f / 0-538c | AC8HWF 3AGA3 TKZ10202SPST YOKAÇIK KAPALI1.45 "32 Derece ile 1000 Derece F / 0 Derece 538 Derece C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Röle-30A€296.53
TEMPCO TKZ10203 Sıcaklık Kontrol Cihazı Analog K 32-500f / 0-260c | AC8HWG 3AGA4 TKZ10203SPST YOKAÇIK KAPALI1.45 "32 Derece ile 500 Derece F / 0 Derece 260 Derece C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Röle-30A€251.03
TEMPCO TKZ10204 Sıcaklık Kontrol Cihazı Analog K 32-1000f / 0-538c | AC8HWH 3AGA5 TKZ10204SPST YOKAÇIK KAPALI1.45 "32 Derece ile 1000 Derece F / 0 Derece 538 Derece C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Röle-30A€255.70
TEMPCO TEC17112 Sıcaklık Kontrol Cihazı Analog J 100-130v | AC9EAB 3FXJ3 TEC17112SPSTOrantılı3.75 "50 Derece ila 850 Derece F1.87 "100 - 130 VAC1.87 "(1) Röle-5A€131.59
TEMPCO TEC17126 Sıcaklık Kontrol Cihazı Analog K 100-130v | AC9EAC 3FXJ4 TEC17126SPSTOrantılı3.75 "50 Derece ila 850 Derece F1.87 "100 - 130 VAC1.87 "(1) Röle-5A€137.25
TEMPCO TEC57201 Sıcaklık Kontrol Cihazı Analog J 120 / 240v | AC9EAD 3FXJ5 TEC57201SPDTOrantılı2.56 "50 Derece ila 850 Derece F3.37 "120 / 240 VAC3.37 "(1) Röle-5A€160.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO TEC57403 Sıcaklık Kontrol Cihazı Analog K 90-264v
€186.66 / Adet