Thomson Ssu16 | Bilyalı Burç Delik Çapı. 1.000 İnç | 2lex3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

THOMSON SSU16 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, 1 İnç, Kapalı, Kendinden Hizalamalı | AF9HVT 2LEX3

THOMSON SSU16 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, 1 İnç, Kapalı, Oynak

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9HVT Modeli: SSU16Çapraz Referans: 2LEX3
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
€128.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bilyalı Burç Rulman
Hızlandırılmış Hız450 Feet / Saniye
Oluklar arasında1.901 "
Delik Dia.1"
Dia İçinde. Hata payı+/- 001
uzunluk2.25 "
MalzemeKemik
Dış Çap.1.563 "
Gerekli Konut Delik Çapı. (İçinde.)1.563
Kendinden HizalamaEvet
Kararlı Durum Hızı10 Feet / Saniye
Sıcaklık. menzil0-185 F
TipKapalı
UPC662486109860

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8482105012

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Dia İçinde. Hata payıuzunlukDış Çap.Ücret
THOMSON SSU10 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, 0.625 İnç, Kapalı, Kendinden Hizalamalı | AF9HVR 2LEX1 SSU100.625 "+/- 0011.5 "1.125 "€67.28
THOMSON SSU10WW Lineer Rulman, Bilyalı Burç, 0.625 İnç, Kapalı, Kendinden Hizalamalı | AF9HVU 2LEY4 SSU10WW0.625 "+/- 0011.5 "1.125 "€72.06
THOMSON SSEM16WW Lineer Rulman, Bilyalı Burç, 16 mm, Kapalı, Kendinden Hizalamalı | AF9HVW 2LEZ6 SSEM16WW16mm+ 01136 "26mm€81.45
THOMSON SSEM16 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, 16 mm, Kapalı, Kendinden Hizalamalı | AF9HVX 2LFB2 SSEM1616mm+ 01336 "26mm€80.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

THOMSON SSU16 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, 1 İnç, Kapalı, Oynak
€128.40 / Adet