Thomson Ssem16ww | Bilyalı Burç Delik Çapı. 16 mm | 2lez6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

THOMSON SSEM16WW Lineer Rulman, Bilyalı Burç, 16 mm, Kapalı, Kendinden Hizalamalı | AF9HVW 2LEZ6

THOMSON SSEM16WW Lineer Rulman, Bilyalı Burç, 16 mm, Kapalı, Oynak

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9HVW Modeli: SSEM16WWÇapraz Referans: 2LEZ6
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
€81.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bilyalı Burç Rulman
Hızlandırılmış Hız150 Milimetre / Saniye
Oluklar arasında24.60 mm
Delik Dia.16mm
Dia İçinde. Hata payı+ 011
uzunluk36 "
Yükleme kapasitesi2200
MalzemeKemik
Dış Çap.26mm
Kendinden HizalamaEvet
Kararlı Durum Hızı3 Milimetre / Saniye
Sıcaklık. menzil0-185 F
TipKapalı
UPC662486267355

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)3.56
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8482105012

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Dia İçinde. Hata payıuzunlukDış Çap.Ücret
THOMSON SSU10 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, 0.625 İnç, Kapalı, Kendinden Hizalamalı | AF9HVR 2LEX1 SSU100.625 "+/- 0011.5 "1.125 "€67.28
THOMSON SSU16 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, 1 İnç, Kapalı, Kendinden Hizalamalı | AF9HVT 2LEX3 SSU161"+/- 0012.25 "1.563 "€128.40
THOMSON SSU10WW Lineer Rulman, Bilyalı Burç, 0.625 İnç, Kapalı, Kendinden Hizalamalı | AF9HVU 2LEY4 SSU10WW0.625 "+/- 0011.5 "1.125 "€72.06
THOMSON SSEM16 Lineer Rulman, Bilyalı Burç, 16 mm, Kapalı, Kendinden Hizalamalı | AF9HVX 2LFB2 SSEM1616mm+ 01336 "26mm€80.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

THOMSON SSEM16WW Lineer Rulman, Bilyalı Burç, 16 mm, Kapalı, Oynak
€81.45 / Adet