Titan Pro Trcf17.5 | Motor Çalıştırma Kondansatörü 17.5 Mfd 3-1/4 İnç Yükseklik | 30d616 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TITAN PRO TRCF17.5 Motor Çalıştırma Kapasitör 17.5 Mfd 3-1 / 4 İnç Yükseklik | AC4KZH 30D616

TITAN PRO TRCF17.5 Motor Çalıştırma Kondansatörü 17.5 Mfd 3-1/4 İnç Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4KZH Modeli: TRCF17.5Çapraz Referans: 30D616

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€9.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Motor Çalıştırma Kapasitör
Kasa Yüksekliği2-3 / 4 "
Kutu MalzemesiAlüminyum
Kapak MalzemesiÇelik
Çap1.75 "
EIA UL TabanıP
Hz50/60
Microfarad Derecelendirmesi17.5
Genel Derinlik1.75 "
Toplam yükseklik3.25 "
toplam Genişlik1.75 "
Shapeyuvarlak
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 70 Derece C
Terminal Türü1/4 "Erkek
Gerilim370-440V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8532100000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇap+Genel DerinlikToplam yüksekliktoplam GenişlikShapeÜcret
TITAN PRO TOCF10 Motor Çalıştırma Kapasitör 10 Mfd 3-3 / 16 İnç Yükseklik | AC4KXL 30D572 TOCF101.25 "Motor Çalıştırma Kapasitör1.25 "3.187 "2"Oval€7.09
TITAN PRO TOCF12.5 Motor Çalıştırma Kapasitör Oval 3-9 / 16 İnç Yükseklik | AC4KXM 30D573 TOCF12.51.25 "Motor Çalıştırma Kapasitör1.25 "3 9 / 16 "2"Oval€7.85
TITAN PRO TOCF15 Motor Çalıştırma Kapasitör 15 Mfd 3-9 / 16 İnç Yükseklik | AC4KXN 30D574 TOCF151.25 "Motor Çalıştırma Kapasitör1.25 "3 9 / 16 "2"Oval€8.39
TITAN PRO TOCF17.5 Motor Çalıştırma Kapasitör 17.5 Mfd 4-3 / 8 İnç Yükseklik | AC4KXP 30D575 TOCF17.51.25 "Motor Çalıştırma Kapasitör1.25 "4.375 "2"Oval€8.90
TITAN PRO TOCF2 Motor Çalıştırma Kapasitör 2 Mfd 2-3 / 4 İnç Yükseklik | AC4KXQ 30D576 TOCF21.875 "Motor Çalıştırma Kapasitör1.25 "2.75 "2"Oval€4.79
TITAN PRO TOCF2.5 Motor Çalıştırma Kapasitör 2.5 Mfd 2-3 / 4 İnç Yükseklik | AC4KXR 30D577 TOCF2.51.25 "Motor Çalıştırma Kapasitör1.25 "2.75 "2"Oval€6.73
TITAN PRO TOCF20 Motor Çalıştırma Kapasitör 20 Mfd 3-3 / 16 İnç Yükseklik | AC4KXT 30D578 TOCF201.75 "Motor Çalıştırma Kapasitör1.75 "3.187 "2.75 "Oval€9.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TITAN PRO TRCF17.5 Motor Çalıştırma Kondansatörü 17.5 Mfd 3-1/4 İnç Yükseklik
€9.35 / Adet