TRIM LOK INC Trim Contası 100 Ayak
stil | Model | Bacak uzunluğu | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | DDA2513-100 | 0.426 " | 0.847 " | 0.433 " | €357.84 | |
B | DDA1549-100 | 0.433 " | 0.433 " | 0.641 " | €296.82 |
100 Ayaklı Trim Contası
Trim-Loc Inc trim contaları, tekne ambarlarında, RV bölmesi kapılarında, alet kutularında ve tonneau kapaklarında su geçirmezlik için idealdir. -20 ila 158 derece F arasında değişen sert sıcaklıklara dayanacak şekilde suya dayanıklı EPDM kauçuk ampul ve PVC kaplama yapısına sahiptirler. Bu contalar, kalıcı tutuş için alüminyum metal klipsler ve güçlü bir kavrama dili ile entegre edilmiştir. Üst ve yan ampul yerleşimleriyle sunulan bu contaların geniş yelpazesinden seçim yapın.
Raptor Supplies Ayrıca sunuyor trim contaları 328 feet uzunluğa sahip.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yüksek Basınçlı Hidrolik Silindirler
- Ölçme Tekerlekleri
- Konveyör H Standları
- Hydronic Kickspace Isıtıcı Kabinleri
- Güvenli Depolama Binaları
- Güç Kaynakları
- Davul
- Otomotiv Kaldırma Araçları
- Otomotiv Testi
- Anahtar Stok
- PROTO Darbeli Soket, 1/2 "Sürücü Boyutu
- DAYTON Havalı Zincirli Vinç
- 3M Çekiş Bandı
- APPROVED VENDOR Elektrikli Çit Teli, 17 Ölçü
- DAYTON IEC Minyatür Devre Kesiciler, B Eğrisi, DIN Ray Montajı
- RUB VALVES S.94 Serisi, Küresel Vanalar
- SPEARS VALVES CPVC Çizelgesi 80 DWV Fişli, Soketli Fabrikasyon Fitting Test TE'leri
- DANFOSS PX Serisi Kendinden Regüleli Kablolar, Makara
- VESTIL RSH Serisi Erkek Kör Tapalar
- NIBCO Tek Gövdeli Küresel Vanalar