Tritan Hcfu204-12 | Flanşlı Rulman 4 Cıvatalı Bilyalı 3/4 Delik | 36ux51 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRITAN HCFU204-12 Flanşlı Rulman 4 Cıvatalı Bilyalı 3/4 Delik | AH7JTY 36UX51

TRITAN HCFU204-12 Flanşlı Rulman 4 Cıvatalı Bilyalı 3/4 Delik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7JTY Modeli: HCFU204-12Çapraz Referans: 36UX51

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€38.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+4-Bolt Flanşlı Rulman
Cıvata Ölçüsü3 / 8 "
Delik Dia.3 / 4 "
Dinamik Yük Kapasitesi2877 lb
BitişBoyalı
Gövde Malzemesidökme demir
Malzeme Ekle52100 Krom Çelik
Ekleme Türütop
Kilitleme TipiEksantrik Kilitli Yaka
YağlamaShell Alvania RL2 veya NLGI # 2 Eşdeğeri
Delik Merkezinin Merkeze Montajı64mm
Toplam yükseklik45.6mm
Uzunluk86mm
toplam Genişlik86mm
Statik Yük Kapasitesi1494 lb
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)4.55
Gemi uzunluğu (cm)8.6
Gemi genişliği (cm)8.6
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelStatik Yük KapasitesiCıvata ÖlçüsüDelik Dia.Dinamik Yük KapasitesiDelik Merkezinin Merkeze MontajıToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
TRITAN HCFU205-16 Flanşlı Rulman 4 Cıvatalı Bilyalı 1 Geçişli | AH7JTZ 36UX52 HCFU205-161764 lb3 / 8 "1"3147 lb70mm45.9mm95mm95mm€43.37
TRITAN HCFU206-19 Flanşlı Rulman 4 Cıvatalı Bilyalı 1-3 / 16 Çap | AH7JUA 36UX53 HCFU206-192540 lb3 / 8 "1.187 "4386 lb83mm50.1mm108mm108mm€59.30
TRITAN HCFU206-20 Flanşlı Rulman 4 Cıvatalı Bilyalı 1-1 / 4 Çap | AH7JUB 36UX54 HCFU206-202540 lb3 / 8 "1.25 "4386 lb83mm50.1mm108mm108mm€58.38
TRITAN HCFU207-20 Flanşlı Rulman 4 Cıvatalı Bilyalı 1-1 / 4 Çap | AH7JUC 36UX55 HCFU207-203439 lb7 / 16 "1.25 "5777 Lb.92mm53.3mm117mm117mm€68.71
TRITAN HCFU207-23 Flanşlı Rulman 4 Cıvatalı Bilyalı 1-7 / 16 Çap | AH7JUD 36UX56 HCFU207-233439 lb7 / 16 "1.437 "5777 Lb.92mm53.3mm117mm117mm€73.34
TRITAN HCFU208-24 Flanşlı Rulman 4 Cıvatalı Bilyalı 1-1 / 2 Çap | AH7JUE 36UX57 HCFU208-244069 lb1 / 2 "1.5 "6631 lb102mm58.9mm130mm130mm€91.65
TRITAN HCFU209-28 Flanşlı Rulman 4 Cıvatalı Bilyalı 1-3 / 4 Geçişli | AH7JUF 36UX58 HCFU209-284631 lb1 / 2 "1.75 "7103 lb105mm58.9mm137mm137mm€97.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRITAN HCFU204-12 Flanşlı Rulman 4 Cıvatalı Bilyalı 3/4 Delik
€38.19 / Adet