Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI 80SK1RL Makaralı Bağlantı Sk-1 Ataşmanı | AB4KNF 1YKT7

TSUBAKI 80SK1RL Makaralı Bakla Sk-1 Ataşmanı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4KNF Modeli: 80SK1RLÇapraz Referans: 1YKT7
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
€26.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makaralı Zincir Bağlantısı
ANSI Zincir Boyutu80
Uçtan Merkez Hattın Bağlanması0.758 "
Pin Dia İçinde.0.312 "
uzunluk1"
YağlamaSAE 10 - SAE 50
MalzemeKarbon çelik
Maks. Alan sayısı İzin Verilen Yük2400 Lb.
Dış Pim Dia.0.312 "
toplam Genişlik1.398 "
Pim Uzunluğu1.398 "
Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı0.125 "
Pin türüPerçinli
Zift1"
Perçin Uçtan Merkeze Hat0.64 "
Silindir Çapı.0.625 "
Makaralı Bağlantı Plakası Yüksekliği0.949 "
Sıcaklık. menzil15 - 300F
Gerilme direnci15,400 lb
TipSK-1 Eklentisi
Makaralı Bağlantı Plakaları Arası Genişlik0.625

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7315190000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Pim Dia.ANSI Zincir BoyutuUçtan Merkez Hattın Bağlanmasıtoplam GenişlikPim UzunluğuPim Bağlantı Plakası KalınlığıZiftPerçin Uçtan Merkeze HatÜcret
TSUBAKI 80LSK1RL Makaralı Bağlantı Sk-1 Ataşmanı | AB4KMX 1YKR7 80LSK1RL0.312 "80L0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€54.89
TSUBAKI 80ASSK1RL Makaralı Bağlantı Sk-1 Ataşmanı | AB4KNY 1YKV5 80ASK1RL0.312 "80AS0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€91.13
TSUBAKI C2040LSK1RL Makaralı Bağlantı Sk-1 Ataşmanı | AB4KRN 1YLC3 C2040LSK1RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€19.79
TSUBAKI C2040SK1RL Makaralı Bağlantı Sk-1 Ataşmanı | AB4KRZ 1YLD4 C2040SK1RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€10.25
TSUBAKI C2040ASSK1RL Makaralı Bağlantı Sk-1 Ataşmanı | AB4KTT 1YLF3 C2040ASSK1RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€43.46
TSUBAKI C2042ASSK1RL Makaralı Bağlantı Sk-1 Ataşmanı | AB4KUA 1YLG1 C2042ASSK1RL0.156 "C2042AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€51.35
TSUBAKI C2042SK1RL Makaralı Bağlantı Sk-1 Ataşmanı | AB4KUQ 1YLH7 C2042SK1RL0.156 "C20420.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€14.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI 80SK1RL Makaralı Bakla Sk-1 Ataşmanı
€26.68 / Adet