Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VERMONT AMERICAN 21112 El Kılavuz M3 x 0.5 Kaplamasız | AC2XNN 2NWT7

VERMONT AMERICAN 21112 El Kılavuz M3 x 0.5 Kaplamasız

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2XNN Model: 21112Çapraz Referans: 2NWT7
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
€8.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El Dokunun
Bitişkaplanmamış
MalzemeYüksek Karbonlu Çelik
Flüt Sayısı3
Uzunluk2"
Zift0.50mm
Adım Çapı LimitleriH4
Şaft Dia.0.139 / 0.143 "
bedenM3
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu11 / 16 "
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)14.99
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8207406000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu TürüFlüt SayısıUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuÜcret
VERMONT AMERICAN 21113 El Kılavuz M3 x 0.6 Kaplamasız | AC2XNP 2NWT8 21113İnce32"0.60mmH40.139 / 0.143 "M311 / 16 "-
TEKLİF TALEBİ
VERMONT AMERICAN 21117 El Kılavuz M4 x 0.7 Kaplamasız | AC2XNQ 2NWT9 21117Kaba42.125 "0.70mmD60.164 / 0.166 "M43 / 4 "€0.50
VERMONT AMERICAN 21118 El Kılavuz M4 x 0.75 Kaplamasız | AC2XNR 2NWU1 21118Kaba42.125 "0.75mmD60.164 / 0.166 "M43 / 4 "€6.97
VERMONT AMERICAN 21124 El Kılavuzu M5 x 0.9 Kaplamasız | AC2XNU 2NWU3 21124Kaba42.375 "0.90mmD70.216 / 0.220 "M515 / 16 "€6.73
VERMONT AMERICAN 21131 El Musluğu M7 x 1 Kaplamasız | AC2XNW 2NWU5 21131Kaba42.5 "1.00mmH40.250 / 0.257 "M71"€8.40
VERMONT AMERICAN 21138 El Musluğu M9 x 1 Kaplamasız | AC2XNY 2NWU7 21138İnce42.875 "1.00mmH40.270 / 0.271 "M91.25 "€10.34
VERMONT AMERICAN 21139 El Musluğu M9 x 1.25 Kaplamasız | AC2XNZ 2NWU8 21139Kaba42.875 "1.25mmH40.270 / 0.271 "M91.25 "€11.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VERMONT AMERICAN 21112 El Kılavuz M3 x 0.5 Kaplamasız
€8.36 / Adet