Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VERMONT AMERICAN 21118 El Kılavuz M4 x 0.75 Kaplamasız | AC2XNR 2NWU1

VERMONT AMERICAN 21118 El Kılavuz M4 x 0.75 Kaplamasız

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2XNR Model: 21118Çapraz Referans: 2NWU1
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
€6.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El Dokunun
Bitişkaplanmamış
MalzemeYüksek Karbonlu Çelik
Flüt Sayısı4
Uzunluk2.125 "
Zift0.75mm
Adım Çapı LimitleriD6
Şaft Dia.0.164 / 0.166 "
bedenM4
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)14.99
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8207406000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu TürüFlüt SayısıUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuÜcret
VERMONT AMERICAN 21112 El Kılavuz M3 x 0.5 Kaplamasız | AC2XNN 2NWT7 21112Kaba32"0.50mmH40.139 / 0.143 "M311 / 16 "€8.36
VERMONT AMERICAN 21113 El Kılavuz M3 x 0.6 Kaplamasız | AC2XNP 2NWT8 21113İnce32"0.60mmH40.139 / 0.143 "M311 / 16 "-
TEKLİF TALEBİ
VERMONT AMERICAN 21117 El Kılavuz M4 x 0.7 Kaplamasız | AC2XNQ 2NWT9 21117Kaba42.125 "0.70mmD60.164 / 0.166 "M43 / 4 "€0.50
VERMONT AMERICAN 21124 El Kılavuzu M5 x 0.9 Kaplamasız | AC2XNU 2NWU3 21124Kaba42.375 "0.90mmD70.216 / 0.220 "M515 / 16 "€6.73
VERMONT AMERICAN 21131 El Musluğu M7 x 1 Kaplamasız | AC2XNW 2NWU5 21131Kaba42.5 "1.00mmH40.250 / 0.257 "M71"€8.40
VERMONT AMERICAN 21138 El Musluğu M9 x 1 Kaplamasız | AC2XNY 2NWU7 21138İnce42.875 "1.00mmH40.270 / 0.271 "M91.25 "€10.34
VERMONT AMERICAN 21139 El Musluğu M9 x 1.25 Kaplamasız | AC2XNZ 2NWU8 21139Kaba42.875 "1.25mmH40.270 / 0.271 "M91.25 "€11.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VERMONT AMERICAN 21118 El Kılavuz M4 x 0.75 Kaplamasız
€6.97 / Adet