VESTIL ACH Serisi Havayla Çalışan Zincirli Vinçler
stil | Model | Yükseklik | Altta Tam Yükte Hava Tüketimi | Tam Yükte Kaldırmada Hava Tüketimi | genişlik | Kapasite | derinlik | Yüklü FPM Düşüşü | FPM Yükle Artıyor | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ACH-25 | 76 " | 27 psi'de 90 CFM | 28 psi'de 90 CFM | 10.88 " | 250 lbs. | 3.875 " | 48 FPM | 42 FPM | €7,252.08 | |
B | ACH-60 | 76 " | - | - | 11.94 " | 600 lbs. | 5.75 " | 42 FPM @ 90 psi | 16 FPM | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | ACH-50 | 76 " | 28 psi'de 90 CFM | 26 psi'de 90 CFM | 10.88 " | 500 lbs. | 3.875 " | 53 FPM | 29 FPM | €7,420.94 | |
D | ACH-100 | 87.31 " | - | - | 12.88 " | 1000 lbs. | 5.75 " | 38 fpm @ 90 psi | 11 FPM | - | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Rejeneratif Blower Tahliye Vanaları
- Portatif Dökülme Engelleme Üniteleri
- Beton Güç Kesici Aksesuarları
- Paslanmaz Köşeli Dipçik
- Akümülatör Güvenlik Blokları
- dağıtım
- Bilgisayar Malzemeleri ve Ortamı
- Kürekler Tokmaklar ve Kazma Aletleri
- Eskrim ve Eskrim Donanımı
- Staples
- CENTURY Ayrık Fazlı Esnek Baz Motorlar
- HUGHES SAFETY Taşınabilir Göz Yıkama İstasyonu
- COOPER B-LINE B494 Serisi Çapraz Tekli Braketler
- HOFFMAN Proline Serisi Tam Boy Dikey Izgara Kayışlar
- LEESON Jet Pompa Motorları, Tek Fazlı, Tamamen Kapalı Dişli Mil, C Yüzlü Daha Az Taban
- EATON Pow-R-Stock Serisi Kapaklar
- Cementex USA İzoleli Soketler, 6 Nokta, 3/8 İnç Kare Sürücü
- BROWNING Hız Düşürücü Burç Takımları
- BALDOR / DODGE Hafif Hizmet Kaldırma Çerçeveleri
- GROVE GEAR NH Serisi, BL Stili, 842 Boyut, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler