VESTIL ALL-T Serisi Arazi Transpaletleri
stil | Model | genişlik | Kapasite | derinlik | Çatal uzunluğu | Çatal Genişliği | Sap uzunluğu | Maks. Ayarlanabilir Çatal Genişliği | dak. Ayarlanabilir Çatal Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TÜM-T-2 | 63.75 " | 2000 lbs. | 49 " | 32 " | 4" | 32 " | 26 " | 9 1 / 2 " | €2,346.62 | |
B | ALL-T-HD | 64 " | 2500 lbs. | 50 " | 32 " | 4 3 / 4 " | 32 " | 26 3 / 4 " | 12 " | €3,414.79 | |
C | TÜM-T-2-48 | 65 " | 2000 lbs. | 63 " | 48 " | 4" | 30 " | 26 " | 9 1 / 2 " | €3,364.58 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kazan Tahliye Vanaları
- Parça Yıkama Aksesuarları
- Cep Hava Filtreleri
- Su tankları
- İletken Kutular
- Takım Depolama ve Transfer Tankları
- Depolama Dolapları
- Güvenli Saklama
- Otomotiv Yağları
- Otomotiv Teşhis ve Muayene
- PROTO Darbe Tespit Pimi
- TSUBAKI Plastik Makaralı Zincir
- AMETEK LAMB Thru-Flow Deşarj Vakum Motorları
- ASHCROFT 1082 Test Basıncı Göstergesi
- HOFFMAN Tip 12 Kelepçeli Sürekli Menteşe Duvar Tipi Panolar
- THOMAS & BETTS Pin Terminalleri
- EATON AT4 Serisi Limit Anahtarı Aktüatör Silindirleri
- MORSE DRUM Tahrik Korumaları
- VESTIL TRP Serisi Düşük Gürültülü ve Hafif Plastik Platformlu Kamyonlar
- BALDOR / DODGE Parçalı Lastik, ES4, Elastomerik Kaplinler