VESTIL CYL-FMSR-1 Silindir Barikat Rafı, Tek Silindir
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Barikat Rafı |
Kapasite | 100 lbs. |
Renk | Sarı |
Yükseklik | 32 " |
Kapsar | Kemer, Zincir |
uzunluk | 13.5 " |
Yükleme kapasitesi | 100 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Montaj Deliği Çapı | 13 / 32 " |
Cıvata Deliği Sayısı | 4 |
Silindir sayısı | 1 |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-cyl-fmsr-1.pdf |
genişlik | 13 1 / 2 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | uzunluk | Cıvata Deliği Sayısı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CYL-FMSR-3 | 200 lbs. | 34.5 " | 6 | 13.5 " | €373.61 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00