VESTIL DRK Serisi Varil Depolama Rafları
stil | Model | genişlik | Kapasite | Seviye Başına Tambur Kapasitesi | Tambur Toplam Kapasitesi | Yükseklik | uzunluk | Toplam Seviyeler | Kullanılabilir Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DRK-1-3 | 34.88 " | 2400 lbs. | 1 | 3 | 74.56 " | 34.81 " | 3 | 30 5 / 8 " | €767.28 | TEKLİF TALEBİ
|
B | DRK-2-3 | 60.44 " | 4800 lbs. | 2 | 6 | 74.56 " | 34.81 " | 3 | 30 5 / 8 " | €1,005.00 | TEKLİF TALEBİ
|
C | DRK-2-2 | 60.44 " | 3200 lbs. | 2 | 4 | 53.06 " | 34.81 " | 2 | 30 5 / 8 " | €833.30 | TEKLİF TALEBİ
|
D | DRK-SRS-2 | 61.5 " | 1600 lbs. | - | 2 | 31.25 " | 35.5 " | - | 32 3 / 8 " | €774.50 | TEKLİF TALEBİ
|
E | DRK-3-2 | 85.94 " | 4800 lbs. | 3 | 6 | 53.06 " | 34.81 " | 2 | 30 5 / 8 " | €1,078.03 | TEKLİF TALEBİ
|
F | DRK-3-3 | 85.94 " | 7200 lbs. | 3 | 9 | 74.56 " | 34.81 " | 3 | 30 5 / 8 " | €1,722.42 | TEKLİF TALEBİ
|
DRK Serisi Varil Depolama Rafları
Vestil DRK Serisi varil depolama rafları, ünitelere ekstra güç sağlamak için çapraz desteklere sahip ağır hizmet tipi çelik konstrüksiyona sahiptir. Bu raflarda, tamburların yanlışlıkla devrilmesini önlemek için devrilmeyi ve dik durmaları önlemeye yardımcı olan dört ankraj pedi bulunur. Raptor Supplies 30 ve 55 galonluk çelik varillerin düzenli depolanması için Vestil'in bu depolama raflarının eksiksiz bir yelpazesini sunar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tıbbi Teraziler
- Kauçuk Merdaneler
- O-halkalar
- Darbe Soket Bit Sürücüleri
- Eldiven Kutusu Eldiven
- Ölçme ve Yerleşim Araçları
- Otomotiv Çekme
- Köpük
- Anahtar Stok
- Esnek Pervaneli Pompalar
- BEL-ART - SCIENCEWARE Kapaklı Tepsi Sterilizasyonu
- MJ MAY Rulo Stok, 5 Feet X 2 İnç
- USA SEALING Buna N Flanş Contası, 6-1/2 İnç Dış Çap
- AUTOQUIP 35 Serisi Çift Uzun Makaslı Tabla
- MAIN FILTER INC. Hidrolik Filtreler, Hasır, 150 Mikron
- ANVIL Kelepçeleri Tut
- SPEARS VALVES Polipropilen Birleştirilmiş Aktüatörlü Pnömatik Diyaframlı Vanalar, SR Diş, FKM O-Ring
- EATON BR Serisi GFCI Devre Kesiciler
- BALDOR / DODGE Kelepçe Halkası Tertibatları
- BOSTON GEAR UJS Serisi Dökme Çelik Kardan Mafsalları