VESTIL DRK-SRS-2 İstiflenebilir Varil Rafı, 2 Varil
Madde: CE3CMV
Modeli: DRK-SRS-2
€774.50 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul Rafı |
Kapasite | 1600 lbs. |
Renk | Sarı |
Uyumlu Çatal Kalınlığı | 2.25 " |
Uyumlu Çatal Genişliği | 5.25 " |
derinlik | 35.5 " |
Tambur Ebatı | 30 gal., 55 gal. |
Tambur Toplam Kapasitesi | 2 |
Çatal Cep Merkezi | 24 3 / 4 " |
Çatal Cebi Yüksekliği | 2 1 / 4 " |
Çatal Cep Genişliği | 5 1 / 4 " |
Yükseklik | 31.25 " |
uzunluk | 35.5 " |
Malzeme | Çelik |
Davul Sayısı | 2 |
Yığın Sayısı | 3 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-drk-srs-2.pdf |
Kullanılabilir Uzunluk | 32 3 / 8 " |
Kullanılabilir Genişlik | 54 " |
genişlik | 61.5 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Kapasite | Seviye Başına Tambur Kapasitesi | Tambur Toplam Kapasitesi | Yükseklik | uzunluk | Toplam Seviyeler | Kullanılabilir Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRK-1-3 | 34.88 " | 2400 lbs. | 1 | 3 | 74.56 " | 34.81 " | 3 | 30 5 / 8 " | €767.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
DRK-2-2 | 60.44 " | 3200 lbs. | 2 | 4 | 53.06 " | 34.81 " | 2 | 30 5 / 8 " | €833.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
DRK-2-3 | 60.44 " | 4800 lbs. | 2 | 6 | 74.56 " | 34.81 " | 3 | 30 5 / 8 " | €1,005.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
DRK-3-2 | 85.94 " | 4800 lbs. | 3 | 6 | 53.06 " | 34.81 " | 2 | 30 5 / 8 " | €1,078.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
DRK-3-3 | 85.94 " | 7200 lbs. | 3 | 9 | 74.56 " | 34.81 " | 3 | 30 5 / 8 " | €1,722.42 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00