VESTIL Paslanmaz Varil Kaldırıcılar
Bu Vestil paslanmaz çelik kaldırıcılar, operatörlerin farmasötik, yıkama ve temiz oda uygulamalarında paletleri açıp / kapatarak varilleri yüklemesine / boşaltmasına olanak tanır.
stil | Model | Kapasite | derinlik | Davul Tipi | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DRUM-LT-SS | 800 lbs. | 35 " | Çelik, Plastik | 63 " | 48 " | €12,177.58 | TEKLİF TALEBİ
|
B | DL-1000-SS | 1000 lbs. | 24.25 " | Açık - kapandı | 6" | 24.25 " | €1,143.93 | TEKLİF TALEBİ
|
Paslanmaz Çelik Varil Kaldırıcılar
Vestil paslanmaz çelik varil kaldırıcılar, 30 ve 55 galonluk çelik veya plastik varillerin kaldırılması, istiflenmesi ve taşınması için dengeleyici kollarla üç noktalı tambur teması sağlar. Bu üniteler güçlü ve dayanıklı 304 SS yapıya sahiptir ve tek bir kişi tarafından hızlı ve kolay çalıştırılır. Varil kaldırıcılar / taşıyıcılar ilaç, yıkama ve temiz oda uygulamaları için idealdir ve operatörün varilleri paletlere yüklemesine / boşaltmasına olanak tanır. Kaldırma / indirme için bir ayak pompasına ve tambur kaldırıcının palet üzerinde kaymasına ve tamburu tutmasına izin vermek için bir ayaklı ayağa sahiptirler. Raptor Supplies havai vinç, vinçler ve forklift ataşmanları ile kullanım için bu tamburlu kaldırıcıların çeşitliliğini sunar.
Çalışma Mekanizması
- Bu paslanmaz çelik tambur kaldırıcılar, tamburu tamburun dudağından yan tarafa doğru tutar ve kaldırır.
- Kullanıcı tamburu hidrolik olarak kaldırmak için kolu yukarı ve aşağı iterken, kaldırma düzeneği tambur dudağını tutar.
- Kullanıcılar ayrıca ekli kolu kullanarak tamburu indirebilir.
Özellikler
- Vestil 304 paslanmaz çelik varil toplayıcılar, 30, 55 ve 85 galonluk çelik, plastik ve poli varilleri taşıma kapasitesine sahiptir.
- Varilleri kolayca indirmek ve kaldırmak için ayak pompaları vardır.
- Döner ve rijit (2 adet) naylon frenli tekerlekler üzerinde rahatlıkla manevra yapabilirler.
- Açılı bacak tasarımı DRUM-LT-SS kaldırıcı standart paletler üzerinde kolayca kaymaya ve onları tutmaya izin verir.
Uyumlu Aksesuarlar
- Vestil Asma Vinç & Vinçler: Ağır yükleri kaldırmak için markanın paslanmaz çelik kaldırıcıları ile birlikte kullanılmaktadır.
Sık Sorulan Sorular
Bu kaldırıcılar fiber variller ile kullanılabilir mi?
Hayır, fiber variller ile kullanılamazlar.
Bu paslanmaz çelik varil kamyonların ağırlık kapasitesi nedir?
1000 lb'ye kadar kaldırabilirler.
Bu varil kaldırıcılar otomatik sistemlerle birlikte kullanılabilir mi?
Evet, bu Vestil varil taşıma ekipmanları, varil taşıma için otomatik sistemlerle birlikte kullanılabilir.
Vestil paslanmaz varil kaldırıcıların bakımı nasıl yapılır?
- Aşınma veya hasar belirtileri olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Hareketli parçaları periyodik olarak yağlayın.
- Üniteyi temizleyin ve herhangi bir kalıntı veya kirleticiyi çıkarın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Gazlı Duvar Fırınları
- Tezgah Koruyucuları ve Gömlekleri
- Vakum Motorları
- Gaz Algılama Tüpü ve Pompa Aksesuarları
- Eğim vericiler
- Kauçuk
- Zımbalar, Tackler ve Aksesuarlar
- Forkliftler ve Forklift Ataşmanları
- Redüktörlü Motorlar
- Kablo yolları
- EDWARDS SIGNALING Kablo demeti
- DAYTON Yedek Filtre Ortamı
- ALBION Tekerlek Fren Kiti, Siyah
- BUSSMANN JCD Serisi Orta Gerilim Sigortaları
- B & P MANUFACTURING Alüminyum Palet Dolly Kolları
- WOODHEAD 120090 Serisi Dişi Priz
- WATTS Conta Takımları
- SPEARS VALVES PVC Boru Flanşları PVC Halkalı Van Taş Stili
- ELDON JAMES dirsekler
- CONDOR Sentetik Mekanik Eldivenleri