VESTIL DRUM-LT-SS Paslanmaz Çelik Varil Kaldırıcı/Taşıyıcı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul Kaldırma Cihazı |
Kapasite | 800 lbs. |
Caster Kilidi | Yok hayır |
Tekerlek Malzemesi | Naylon |
Renk | Gümüş |
derinlik | 35 " |
Tambur Ebatı | 30 gal., 55 gal. |
Davul Tipi | Çelik, Plastik |
Ön Tekerlek Çapı. | 7" |
Ön Teker Genişliği | 2" |
sınıf | Sınıf 304 |
Yükseklik | 63 " |
Kaldırma yüksekliği | 71 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Güç Kaynağı | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-davul-lt-ss.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 7" |
Arka Teker Genişliği | 2" |
rotasyon | 360 Derece |
UPC | 691215223584 |
genişlik | 48 " |
Menşe Ülkesi | US |
C. Evet, bu tambur kaldırıcılar, ağır varilleri taşırken maksimum kavrama için naylon tekerleklere sahiptir. Ek olarak, yerleşik frenler, yükleme / boşaltma sırasında kaldırıcının hareket etmesini de önler.
A. Bu varil kaldırıcılar / taşıyıcılar, küçük çaplı tekerleklere sahiptir, bu nedenle onları düz yüzey işlemleri için uygun hale getirir. Bu kaldırıcılar düz olmayan yüzeylerde kullanılmamalıdır.
PLATFORM | Model | Kapasite | derinlik | Davul Tipi | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL-1000-SS | 1000 lbs. | 24.25 " | Açık - kapandı | 6" | 24.25 " | €1,143.93 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00