VESTIL DL-1000-SS Paslanmaz Çelik Varil Kaldırıcı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul Kaldırma Cihazı |
Kapasite | 1000 lbs. |
Renk | Gümüş |
derinlik | 24.25 " |
Tambur Malzemesi | Çelik, Plastik |
Tambur Ebatı | 30 gal., 55 gal. |
Davul Tipi | Açık - kapandı |
sınıf | Sınıf 304 |
Yükseklik | 6" |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-dl-1000-ss.pdf |
UPC | 691215224000 |
genişlik | 24.25 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | derinlik | Davul Tipi | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUM-LT-SS | 800 lbs. | 35 " | Çelik, Plastik | 63 " | 48 " | €12,177.58 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00