VESTIL DTS-5-LED-24DC Trafik Sistemi Dur Kalk Seti, 24V, LED
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | LED Dock Işık |
Pil Dahil | Yok hayır |
Renk | Sarı |
Açıklama / Özel Özellikler | 6' iletişim kablosu, 3 adet 18 x 12 tabela 1 iç 1 dış 1 dış ayna görüntüsü, SA1012 tabela 11.75x9.75 |
Özellikler | 6' iletişim kablosu, 3 adet 18 x 12 tabela 1 iç 1 dış 1 dış ayna görüntüsü, SA1012 tabela 11.75x9.75 |
Gövde Malzemesi | Polipropilen |
Objektif Çapı | 4" |
Açık renk | Yeşil, Kırmızı, LED |
Malzeme | polisitren |
Kontrol Anahtarı Sayısı | 2 |
İşaret Sayısı | 4 |
Trafik Işığı Sayısı | 2 |
Genel Derinlik | 3 3 / 4 " |
Toplam yükseklik | 11 1 / 2 " |
Uzunluk | 3 3 / 4 " |
toplam Genişlik | 6 1 / 2 " |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-dts-5-led-24dc.pdf |
Gerilim | 24V DC |
vat miktarı | 24W |
Watt | 24W |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Gerilim | + | Açık renk | Watt | Kontrol Anahtarı Sayısı | Trafik Işığı Sayısı | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTS-10 | 115V AC | Akkor Işık Fikstürü | Akkor, Kırmızı, Yeşil | 60W | 5 | 1 | 21 3 / 4 " | 22 1 / 2 " | €1,945.71 | TEKLİF TALEBİ
| |
DTS-5 | 115V AC | Akkor Işık Fikstürü | Akkor, Kırmızı, Yeşil | 7W | 2 | 2 | 11 3 / 4 " | 4" | €803.96 | ||
DTS-5-LED | 115V AC | LED Dock Işık | - | - | - | 2 | 11 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | €818.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
DTS-5-LED-12DC | 12V DC | LED Dock Işık | Yeşil, Kırmızı, LED | 12W | 2 | 2 | 11 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | €647.01 | TEKLİF TALEBİ
| |
DTS-5-LED-220V | 220V AC | LED Dock Işık | - | - | - | 2 | 11 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | €728.70 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00