Kapasite: 4000 lbs. , Teker Malzemesi: Cam Dolgulu Naylon , Teker Boyutu: 8 "2 x" , Teker Tipi: (2) Sert, (2) Döner , Renk: Mavi , Kol Yüksekliği: 0" , İçerir: (2) Sert Tekerlekler, (2) Döner Tekerler, (2) Zemin Kilitleri ve (2) Köşe Korumaları , Malzeme: Çelik , Maks. Yükseklik: 36.5 " , Maks. Palet Boyutu: 48 "48 x" , Maks. Seyahat mesafesi: 8" , Min. Palet Boyutu: 40 "40 x" , Tekerlek Sayısı: 4 , Köşe Kılavuz Sayısı: 2 , Kat Kilit Sayısı: 2 , Operasyon türü: El Kumandalı , Platform Uzunluğu: 43 1 / 2 " , Platform Alçaltılmış Yükseklik: 24 1 / 4 " , Platform Yükseltilmiş Yükseklik: 32 1 / 4 " , Platform Genişliği: 42 " , Güç kaynağı: Manuel , Boyut: 42 "43 x" , Eğim Açısı: 11.6 Derece