A B Piller dahildir: Yok hayır , Teker Malzemesi: Çelik üzerinde Poli , Katlanabilir: Yok hayır , Renk: Mavi , Çatal uzunluğu: 24 " , Ön Teker Malzemesi: Çelik üzerinde Poli , Ön Tekerlek Tipi: sert , Ön Tekerlek Genişliği: 1 1 / 2 " , Kol Yüksekliği: 42 " , Bireysel Çatal Yüksekliği: 2 1 / 2 " , Bireysel Çatal Genişliği: 4 3 / 8 " , Yük Kaldırıcı Çalışma Yöntemi: Ayak pompası , Konum Türü: Evrensel , Malzeme: Kaynaklanmış çelik , Arka Teker Sayısı: 2 , Tekerlek Sayısı: 4 , Ön Teker Sayısı: 2 , Pompa Sayısı: 22 , Operasyon türü: Otomatik vites değiştirme ayağı Pompası , Payanda İç Boyutu: 14 " , Payanda Dış Boyutu: 18 1 / 4 " , Platform Malzemesi: Çelik , Strok Başına Platform Hareketi: 3 / 4 " , Platform Genişliği: 23 " , Güç kaynağı: Manuel , Arka Teker Malzemesi: Çelik üzerinde Poli , Arka Teker Tipi: Döner , Arka Tekerlek Genişliği: 1 1 / 2 "