VESTIL HYD-5-AS Hefti-Lift, İki Hızlı Ayak Pompası, 36 x 54 İnç Boyut, 880 lb., Mavi, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaldırma |
Geri Teker Çapı | 6" |
Geri Tekerlekli Tip | Döner |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 880 lbs. |
Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Caster Genişliği | 1-1 / 2 " |
Katlanır | Yok hayır |
Renk | Mavi |
Çatal Yüksekliği | 2-1 / 2 " |
Çatal uzunluğu | 24 " |
Çatal Genişliği | 22 " |
Ön Tekerlek Çapı. | 3" |
Ön Teker Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Ön Tekerlek Tipi | sert |
Ön Teker Genişliği | 1 1 / 2 " |
Sap Yüksekliği | 42 " |
Yükseklik | 55 " |
Bireysel Çatal Yüksekliği | 2 1 / 2 " |
Bireysel Çatal Genişliği | 4 3 / 8 " |
uzunluk | 36 " |
Yük Kaldırıcı Çalıştırma Yöntemi | Ayak pompası |
Konum Türü | Evrensel |
Malzeme | Kaynaklanmış çelik |
Maks. Yükseklik | 44 " |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 40 " |
Min. Yükseklik | 4" |
Teker Sayısı | 4 |
Arka Teker Sayısı | 2 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Ön Teker Sayısı | 2 |
Pompa Sayısı | 22 |
Pompa Sayısı | 22 |
Çalışma | Otomatik Vites Ayak Pompası |
Çalışma Şekli | Otomatik vites değiştirme ayağı Pompası |
Outrigger İç Ölçüsü | 14 " |
Outrigger Dış Ölçüsü | 18 1 / 4 " |
Genel Çatal Genişliği | 22 " |
Platform Uzunluğu | 24 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Strok Başına Platform Seyahati | 3 / 4 " |
Platform Genişliği | 23 " |
Güç Kaynağı | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-hyd-5-as.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 6" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Arka Tekerlek Tipi | Döner |
Arka Teker Genişliği | 1 1 / 2 " |
Servis Aralığı | 4" ila 44" |
genişlik | 23 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Platform Uzunluğu | Servis Aralığı | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Çalışma | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD-10-AS | 880 lbs. | 24 " | 4" ila 59" | 36 " | 23 " | 70 " | - | €2,078.87 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00